865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車W 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様トータルロック付 形状自在車T 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)8.6 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)43 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

シートクリーパー本体用キャスター。保管時に便利なロック機構付きキャスター。
質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×70
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
エコ商品
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式505SK自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)100 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様トータルロック付 形状自在車T 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)85×85 ストッパートータルロック付 寸法K(mm)8 寸法V(mm)114 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパートータルロック付 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車 車輪幅(mm)38 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.439S-UB150 旋回半径(mm)117 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)100 偏芯E(mm)41 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)40 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
車輪幅(mm)27 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ ストッパートータルロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番814-2428 形状自在 (トータルロック付) 型式415MA自在車 ブレーキ無し 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434MB-RB 旋回半径(mm)69 寸法V(mm)108 ねじTM12×1.75 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)184×134 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)10 取付座(mm)184×134 取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95 取付ピッチ(mm)144×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)