8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:65 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 材質(車輪)ゴム EM 75 車輪幅(mm)25 取付方式プレート式自在 旋回半径(mm)R:97 ストッパー回転ストッパー 取付穴径(Φmm)8.8 取付金具ステンレス 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 偏心(mm)E:25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SISIKU(シシク)コーナーキャスタ
エコ商品
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに 付属品金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個) トラスコ品番699-5310 セット内容CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2 材質金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック) 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])60[580] 取付高H(mm)89 取付座(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37 取付ピッチ(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプコーナーキャスタ(ナイロン車輪付)
1箱
8,998 税込9,898
9日以内出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-8035 材質金具:ステンレス 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)64×64 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)50 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)50
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷