カテゴリ

  • 物流用品(74)
    • プレート式 固定車キャスター(67)
    • ストッパーなし差し込み式キャスター(1)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(31)
  • ナンシン(8)
  • ユーエイキャスター(17)
  • 東正車輛(4)
  • ワコーパレット(5)
  • ヨドノ(7)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(7)
  • 100(67)
取付高(mm)
  • 122
  • 65(61)
  • 70(33)
  • 82(32)
  • 85(60)
  • 92(56)
  • 93(88)
  • 100(40)
  • 101(39)
  • 103(31)
  • 132(88)
  • 140(48)
  • 144(147)
  • 148(30)
  • 165(40)
  • 168(68)
  • 177(145)
  • 190(110)
  • 198(169)
  • 250(150)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • その他(1)
  • ウレタン(17)
  • エラストマー(8)
  • ゴム(26)
  • ナイロン(15)
取付座(mm)
  • 70×58(1)
  • 100×58(57)
  • 100×61(3)
  • 125×55(7)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(54)
あり・なし
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 50(28)
  • 58.8(3)
  • 60(32)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 140(2)
  • 156.8(3)
49・50・58.8・60・70・80・100・140・156.8
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(56)
単輪
車輪幅(mm)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 25(24)
  • 27(32)
  • 28(7)
  • 32(2)
22・24・25・27・28・32
金具仕上
  • クロームメッキ(24)
  • ステンレス(14)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 固定車」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0476材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定ユーエイキャスター
799税込879
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴムタイプ固定式車輪幅(mm)27取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320ERハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
材質(本体)ステンレス材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)タイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付きヨドノ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付きヨドノ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
889税込978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付ヨドノ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付ヨドノ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター固定キャスター SGR型ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入)東正車輛
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)東正車輛
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)東正車輛
569税込626
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター固定100径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター固定100径ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車トラスコ品番809-3426車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
889税込978
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式ユーエイキャスター
869税込956
1個
翌日出荷から14日以内出荷
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様プレート式トラスコ品番398-4508形状固定式質量(g)376車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SR型キャスター(固定・プレート式) ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式)ユーエイキャスター
739税込813
1個
12日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ER型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式)ユーエイキャスター
839税込923
1個
12日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)122車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EKR・固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式ワコーパレット
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入) ハンマーキャスター420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
形状固定車型式420ER固定車取付方式プレート式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EKR・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BERハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら