15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(車輪)強化ポリアミド 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)78 取付穴ピッチW1(mm)78
1個
7,188 税込7,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3293 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)800 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)低床式超重量用キャスター UHG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3305 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3299 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)800 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
639 税込703
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付)
1個
979 税込1,077
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) ねじピッチ(mm)10 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)