カテゴリ

  • 物流用品(149)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(1)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーなし(79)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーあり(43)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(61)
  • ナンシン(26)
  • TRUSCO(6)
  • ユーエイキャスター(29)
  • ワコーパレット(9)
  • 東正車輛(7)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • 東海キャスター(4)
  • ヨドノ(2)
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(145)
  • 102(2)
ストッパー
  • あり(57)
  • なし(77)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • その他(2)
  • ウレタン(37)
  • エラストマー(20)
  • ゴム(60)
  • ナイロン(34)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
  • 70×58(8)
  • 85×85(1)
  • 90×90(4)
  • 100×58(98)
  • 160×63×58(10)
取付高(mm)
  • 122
  • 100(113)
  • 108(24)
  • 120(23)
  • 125(47)
  • 126(182)
  • 128(78)
  • 130(48)
  • 132(204)
  • 134(21)
  • 138(53)
  • 140(79)
  • 144(217)
  • 145(26)
  • 148(28)
  • 150(26)
  • 177(21)
  • 198(24)
  • 199(50)
  • 250(40)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(117)
  • 車輪タイプ双輪(4)
単輪・双輪
許容荷重(daN)
  • 49(3)
  • 50(51)
  • 58.8(4)
  • 60(77)
  • 65(2)
  • 68.6(1)
  • 70(9)
  • 80(7)
  • 98(5)
  • 100(1)
49・50・58.8・60・65・68.6・70・80・98・100
車輪幅(mm)
  • 22(7)
  • 24(1)
  • 25(54)
  • 27(66)
  • 28(12)
  • 32(1)
  • 66(4)
22・24・25・27・28・32・66
金具仕上
  • クロームメッキ(53)
  • ステンレス(26)
  • ユニクロメッキ(8)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(12)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 自在 100」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-4139材質金具:スチール、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)83車輪437E-RDB取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)27固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在TRUSCO
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
889税込978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)東正車輛
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)東正車輛
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)東正車輛
739税込813
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)東正車輛
899税込989
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付東正車輛
919税込1,011
1個
5日以内出荷
材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車100mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車100mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
取付高(mm)122取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)160×63×58許容荷重(daN)60キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車車輪幅(mm)25旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)32軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)ハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車Sストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40軸径T(mm)22特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
539税込593
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入トラスコ品番398-4346形状自在式(ストッパー付)質量(g)508車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ユーエイキャスター自在キャスターユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
949税込1,044
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら