カテゴリ

  • 物流用品(182)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(72)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーなし(8)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーあり(6)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(72)
  • ナンシン(20)
  • TRUSCO(6)
  • ユーエイキャスター(72)
  • ワコーパレット(8)
  • エスコ(4)
車輪径(Φmm)
  • 100(180)
  • 102(2)
ストッパー
  • あり(76)
  • なし(73)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • その他(2)
  • ウレタン(49)
  • エラストマー(18)
  • ゴム(61)
  • ナイロン(48)
取付高(mm)
  • 126
  • 100(113)
  • 108(24)
  • 120(23)
  • 122(149)
  • 125(47)
  • 128(78)
  • 130(48)
  • 132(204)
  • 134(21)
  • 138(53)
  • 140(79)
  • 144(217)
  • 145(26)
  • 148(28)
  • 150(26)
  • 177(21)
  • 198(24)
  • 199(50)
  • 250(40)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(112)
単輪
許容荷重(daN)
  • 49(2)
  • 50(64)
  • 58.8(2)
  • 60(108)
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 500(1)
49・50・58.8・60・65・70・500
車輪幅(mm)
  • 22(9)
  • 25(77)
  • 27(80)
  • 28(30)
  • 30(1)
22・25・27・28・30
金具仕上
  • クロームメッキ(91)
  • ステンレス(20)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(23)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 自在 100」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
899税込989
1個
翌日出荷から9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
749税込824
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
739税込813
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
899税込989
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3235材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35関連資料(0.05MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
969税込1,066
1個
10日以内出荷
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35関連資料(0.05MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3145材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3240材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mmキャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) エスコ100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら