カテゴリ

  • 物流用品(204)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(5)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーなし(93)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーあり(63)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(116)
  • TRUSCO(18)
  • ユーエイキャスター(41)
  • ワコーパレット(8)
  • 東正車輛(12)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 東信製作所(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(204)
ストッパー
  • あり(91)
  • なし(96)
材質(車輪)
  • MCナイロン(12)
  • ウレタン(48)
  • ゴム(87)
  • ナイロン(59)
  • フェノール(5)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(7)
取付座(mm)
  • 90×90(143)
  • 95×95(1)
  • 96×70(2)
  • 110×75(6)
  • 110×78(7)
取付高(mm)
  • 132
  • 100(113)
  • 108(24)
  • 120(23)
  • 122(149)
  • 125(47)
  • 126(182)
  • 128(78)
  • 130(48)
  • 134(21)
  • 138(53)
  • 140(79)
  • 144(217)
  • 145(26)
  • 148(28)
  • 150(26)
  • 177(21)
  • 198(24)
  • 199(50)
  • 250(40)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(145)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
許容荷重(daN)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 90(15)
  • 100(47)
  • 117.6(11)
  • 119.95(1)
  • 120(116)
  • 130(2)
  • 160(6)
60・70・90・100・117.6・119.95・120・130・160
車輪幅(mm)
  • 25(3)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 29(14)
  • 30(23)
  • 32(143)
  • 33(12)
  • 34(10)
  • 72(4)
25・27・28・29・30・32・33・34・72
金具仕上
  • ステンレス(42)
  • ユニクロメッキ(75)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(34)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 自在 100」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ ハンマーキャスタープレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-2016材質金具:ステンレス、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32車輪434S0S-RBU寸法K(mm)12寸法V(mm)129取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)許容荷重(daN)120取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6448材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6481材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり取付高H(mm)132許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1586材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90ストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター特殊鋼板製 自在 ゴムB車ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製 ハンマーキャスタープレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪ハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状自在式(ストッパー付)車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在TRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状自在式車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から9日以内出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスターSシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様固定式取付穴径(mm)11
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスター2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様自在式質量(g)768取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスター2Sシリーズ 自在SP付 ナイロンホイールゴム巻車ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様自在式質量(g)911取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100
100mm キャスター(ツインホイール) エスコ100mm キャスター(ツインホイール)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-2材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)705車輪幅(mm)72取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーなし取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCOねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付TRUSCO
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 TRUSCOねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在TRUSCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(産業用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(産業用)ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SUS-SJ型ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン(B入)車仕様プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別中荷重車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン(B入) SA型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン(B入) SA型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリングアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)83車輪ナイロン(B入)車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-3992質量(g)948車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車ストッパー付) ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付)ワコーパレット
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車) ワコーパレットエアーキャスター(自在車)ワコーパレット
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71)車輪タイプ単輪
アングル式ナイロンキャスター TRUSCOアングル式ナイロンキャスターTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
アングル式ゴムキャスター TRUSCOアングル式ゴムキャスターTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
サイレンスキャスター自在車DS付き 100径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター自在車DS付き 100径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3390車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応特性静音関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付オーエッチ工業
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車オーエッチ工業
1,598税込1,758特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11車軸径d(mm)12キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら