一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式L型ゴム
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム
色黒色
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式320EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様カバー付、スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
ボス幅H(mm)37
穴径d(Φmm)8.2
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.1
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420GRP固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
形状固定車
型式400SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
巾広ゴム車輪
スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ