487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-E タイプベアリングなし
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパー回転ストッパー付 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパーなし 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 差込深さ(mm)20 ねじサイズM8 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター ステム長(mm)45 車輪タイプ単輪
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。 パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75 質量(g)225 最大積載量(kg)50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラック 材質ナイロン 適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。) 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
3,098 税込3,408
当日出荷

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別高荷重 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)25 金具鋼板製 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高級品質のジェン車輪(プラスチックホイール)を標準装備。ベアリングにラジアルベアリングを2個採用することにより、移動が軽く静かです。
適合カーゴプレスター用
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付平付プレート 軸長(mm)15 仕上車輪:黒 耐荷重(kg/個)約35
1セット(4個)
989 税込1,088
23日以内出荷

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り 取付穴(mm)8.5 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化プラスチックを使い中量を支えます。
用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして 材質キョウカプラスチック
1個
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に ストッパーなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのパネルパーテーションです。持ち運びが容易なため「短期的に使用したい」「移動が多い」「軽くて簡易的なものがほしい」などのニーズにこたえます。パネルはプラダン(PP製中空板)、フレームはアルミ製で、非常に軽いのが特長です。使わないときは、脚のネジを緩めてパネルと平行にすることで重ねて収納しやすくなります。キャスターはストッパー付です。
用途間仕切り、飛沫感染予防など(オフィス、待合室、病院、特設会場、作品展示など) セット内容パネル(フレーム取り付け済)1枚、脚2本、脚取り付け用ネジ2個、キャスター4個、キャスター取り付け用スパナ1個 材質パネル:PP、フレーム:アルミ、キャスター:車輪部分(ポリアミド)、ネジ部分(スチール) 幅(mm)900 質量(kg)約4(キャスター含む) 高さ(mm)1870(キャスター含む) 寸法(縦×横×奥行)(mm)1870×900×430(キャスター含む) 色(パネル)半透明(プラダン) 脚の種類キャスター
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。 種類自由車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 寸法(mm)38×38 取付平付プレート 高さ(mm)48.5 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
999 税込1,099
23日以内出荷

車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付ネジ込みピン 高さ(mm)40 軸長(mm)12 仕上 耐荷重(kg/個)75
1個
639 税込703
23日以内出荷

重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm)342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)502 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
2,088 税込2,297
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り 取付穴(mm)8.5 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付 トラスコ品番794-0076 質量(kg)4.2 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)630 外寸法・奥行(mm)290
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-3183 質量(g)380 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンボックス『froq(フロック)』シリーズに対応したキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。全方向キャスターで移動ラクラク。
用途オープンボックス『froq(フロック)』用キャスターとして。 材質本体:ポリプロピレン、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入)、車輪軸:ナイロン樹脂 質量(g)80 耐荷重(kg)4点:10 対応商品オープンボックス『froq(フロック)』シリーズ、収納ボックス『カタス』一部サイズ、収納ボックス『インボックス』シリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:3.5×3.7×4.3
1セット(8個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6857 形状固定車 荷重種別高荷重 質量(kg)0.22 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)- 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り 取付穴(mm)8.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 差込深さ(mm)20 ステム径(Φmm)22 特性静音 取付穴径(mm)M8 キャスタータイプ差し込み式キャスター ステム長(mm)45 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)