重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーなし
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)28
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー付
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
体積抵抗率(Ωcm)107~1010
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5609
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
20日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車S
型式415EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ