取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減!
旋回時、車輪回転時の音の発生低減。
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
トラスコ品番328-2457
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)30
金具仕上三価クロムメッキ仕上
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)172
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)超特殊強力鋼板
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)125
車輪タイプ単輪
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別中荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)11.0
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番224-1282
質量(g)1343
取付ピッチY(mm)78
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)100
取付ピッチX(mm)78
取付座B(mm)100
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)40
金具仕上三価クロム化成処理
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付座B(mm)82
車輪タイプ単輪
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
仕様プレート式
形状自在車S
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様プレート式
形状自在車S
荷重種別中荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)11.0
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車
荷重種別中荷重
車輪幅(mm)30
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)2.00
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車S
荷重種別中荷重
車輪幅(mm)30
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車S
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)3.2
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.98
許容荷重(kg)最大:200
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)Wゴム
取付高(mm)198
リム幅(mm)45
金具仕上U三価クロメート
取付穴(mm)11.5
ストッパー固定ストッパー付
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×56
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
車輪タイプ単輪
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.9
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
関連キーワード