材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)110
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-83
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)
トラスコ品番112-9408
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)35
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])98[100]
車輪取付幅(mm)43
特性衝撃吸収
取付穴径(mm)11
偏心(mm)28.5~35
キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー
仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番EA986GQ-2
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
取付高H(mm)76
取付座(mm)54(三角)
車輪幅W(mm)49
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-34
車輪径D(Φmm)60
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥859
税込¥945
17日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)樹脂製
車輪幅(mm)32
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
材質ゴム(ベアリング入)
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様自在式
荷重種別中荷重
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入
車輪幅(mm)32
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)61.5/56
取付座B(mm)67
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-15
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.765
車輪幅(mm)25
全高(mm)161
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GR-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)29.5(ハブ)
質量(g)500
車輪幅(mm)23
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)101
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)60×60(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
穴径(Φmm)9(プレート)
全高(mm)150
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー
材質(金具)スチール
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐荷重(kg)100
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-2
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)65
全高(mm)250
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)樹脂製
車輪幅(mm)32
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)樹脂製
車輪幅(mm)32
材質(車輪)ポリウレタン
材質(本体)樹脂製
色グレー
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JC-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
全高(mm)150
耐荷重(kg)100
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー
材質(金具)スチール
材質(車輪)サーモプラスチックラバー
仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番EA986GN-2
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
質量(kg)0.64
車輪幅(mm)25×2
全高(mm)101
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-25
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.908
車輪幅(mm)25
全高(mm)161
耐荷重(kg)100
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)
車輪幅(mm)32
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)67
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番EA986HB-3
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
全高(mm)150
耐荷重(kg)100
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-31
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
ストッパーなし
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-3
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
全高(mm)150
耐荷重(kg)100
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)
車輪幅(mm)32
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)67
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
リム幅(mm)32
ベアリング入り
取付穴(mm)8.5
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用
材質(車輪)ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ポリウレタン
材質(本体)樹脂製
色グレー
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
3
次へ