材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)32
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番814-3992
質量(g)948
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)90×90
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)35
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)32
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)35
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番814-3998
質量(g)688
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)110×78
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)82
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ストッパー回転ストッパー付
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)86
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番362-9102
形状自在式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
取付高H(mm)132
許容荷重(daN)90
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)83
車輪ナイロン(B入)車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
18日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-7
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)765
車輪幅(mm)72
プレート寸法(mm)(B)96×70
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番362-9105
形状自在式(ストッパー付)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
取付高H(mm)132
許容荷重(daN)90
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
取付寸法X×Y(mm)67×67
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)74×74
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
トラスコ品番255-9650
質量(kg)0.83
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)80×115
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)90×50
車輪径D(Φmm)100
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
キャスタータイプアングル式キャスター
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
トラスコ品番278-1948
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.62
穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
キャスタータイプアングル式キャスター
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1778
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.77
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1841
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)0.85
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
関連キーワード