36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 仕様ダブルストッパー付 材質スチール 形状自在車W 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番361-9889 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)144 取付座(mm)115×80 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番364-3632 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)74~67 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)74~67
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。 トラスコ品番379-8097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)32 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン CADデータあり
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 材質(車輪)フェノール 形状自在車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状固定車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)