1,658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9582 形状固定 車輪径(Φmm)75 質量(g)155 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 許容荷重(N)343 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)35 騒音対策あり
1個
399 税込439
当日出荷

420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ナイロン車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420SRP-R75 Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷

420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)23 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5111 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)103×52 取付座A×B(mm)123×72 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-92 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92
1個
610 税込671
翌日出荷

SUS(エスユーエス)Φ75固定キャスターP
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 寸法H(mm)93 寸法A(mm)70 寸法D(mm)Φ75 寸法E(mm)28 寸法B(mm)60 寸法X(mm)55 寸法P(mm)8.8 寸法Y(mm)42 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,035 税込1,139
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

420EKR-N75 EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
翌々日出荷

420EKR-UR75 EKシリーズ固定ウレタン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ウレタン車75mm
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-75 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

420SKR-UB75 SKシリーズ固定ウレタンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

420MKR-KUB75 MKシリーズ固定ウレタンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3431 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)93 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
15日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-16
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-15 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-97 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-17
1個
2,398 税込2,638
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-99
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-96 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-98
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-14 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷

材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)95×71 寸法(A×B)(mm)63×40 アズワン品番64-7986-65
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.265 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LL-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.3 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)98 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)60 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷