ストッパーなし
仕様自在
エスコ品番EA986PT-124
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
耐荷重(kg)40
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ストッパー回転ストッパー付
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-134
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
軸長(mm)25
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-9597
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)57
耐荷重最大51(kgf)
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)19
ストッパーなし
適合スパナB
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
ネジ込み式のキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)19
ストッパーシングルストッパー
適合スパナB
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5332
形状自在式
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5331
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-6478
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
キャスタータイプアングル式キャスター
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂
仕様ねじ込み式
形状自在車
軸長L(mm)35
特性静音
車輪タイプ双輪
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
軸長L(mm)35
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
色白
軸長L(mm)35
特性静音
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)70
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
ストッパー回転ストッパー付
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車
色白
車輪タイプ双輪
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車
車輪タイプ双輪
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車
色白
特性静音
車輪タイプ双輪
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
色白
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り)
車輪幅(mm)20
ストッパーなし
偏心E(mm)30
始動力(daN)3.6
旋回始動力(daN)9.6
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
キャスタータイプアングル式キャスター
材質(車輪)ナイロン
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード