193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在車(イモノ車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車 型式420S自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-12 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.322 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)98 軸長(mm)30 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-23 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約408 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパー回転ストッパー
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GN-75 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.57 車輪幅(mm)25×2 全高(mm)101 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GH-2 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ねじ寸法(mm)M10×30 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 オフセット29 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9713 種別自在車 質量(kg)0.36 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986GN-2 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.64 車輪幅(mm)25×2 全高(mm)101 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
用途運搬用に 材質(車輪)ゴム 材質キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)25 ストッパーなし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2514 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)92×92 ストッパーなし 取付高H(mm)98 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ 形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状自在車S 型式413S自在車 取付方式平付旋回 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番440-5820 長さ(mm)40 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷


413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S 型式413SA自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71) 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)