186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 荷重種別中荷重 タイプ中荷重用 ストッパーなし 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2150 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2150 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1630 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1630 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1320 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1960 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1670 最大荷重(daN)175 タイヤ幅R(mm)38
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2000 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1690 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1670 最大荷重(daN)175 タイヤ幅R(mm)38
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1320 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2000 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1630 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1670 最大荷重(daN)175 タイヤ幅R(mm)38
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1320 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1670 最大荷重(daN)175 タイヤ幅R(mm)38
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1690 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1690 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1690 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)30
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1630 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2150 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2150 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)38
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1960 最大荷重(daN)160 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1320 最大荷重(daN)300 タイヤ幅R(mm)45
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)1960 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)45
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)1960 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)45
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)