35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。 仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在) 材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン・白 NL 75 車輪幅(mm)20 軸長(mm)14 旋回半径(mm)(R72) ストッパー 偏心(mm)30 ナット対辺(mm)21
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入) 取付ねじ込み式 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.75 偏心E(mm)34 許容荷重(N)600 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)85 アズワン品番64-4285-10 ステム長(mm)25 取付ナット19mm ストッパー仕様S-2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式 車輪幅(mm)27 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番379-7317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
759 税込835
当日出荷

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンウレタン トラスコ品番393-3768 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)26 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレスねじ込み式、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状ストッパー付 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)