材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
ねじTM16
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
旋回半径(mm)111~115
ストッパー回転ストッパー付
ねじTM16
特性静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
ストッパーなし
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
ストッパー回転ストッパー付
ストッパーなし
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別軽荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです
屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式
材質金具:スチール、車輪:静音エラストマー
ねじピッチ(mm)2
特性静音
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重
質量(g)340
車輪幅(mm)28
ピッチ(mm)2
対辺(mm)30
ねじM16
ねじ長さ(mm)40
ストッパーなし
旋回半径R(mm)51
偏心(mm)25
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)600
許容荷重(N[kgf])61.2
許容荷重(daN)60
ねじ山2
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式
材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー
ねじピッチ(mm)2
特性静音
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
形状自在
型式ET型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状自在
型式ET型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード