24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9594 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)Φ75キャスター
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
1個
704 税込774
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9659 種別固定車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 寸法L(mm)25 寸法D(mm)Φ75 寸法T(mm)M12 適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ 耐荷重(N)400
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に 段数2 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)800
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)800
1台
56,980 税込62,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に 段数3 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)800
1台
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天板に転落防止用枠が付いています。
材質ステンレス キャスター径(Φmm)75
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)