キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)545
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)1080
許容荷重(N)1274
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
荷重種別重荷重
適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品
キャスター100Φゴム車
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×165
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
最小・最大高さ(mm)93-123
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)120
色シルキー
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
色ネオグレー
最大積載量(kg)500/台以内
取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
色ネオグレー
取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。
適合車輪外径(mm)100
材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
キャスター
用途移動用
材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
質量(g)95
許容荷重(N)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐衝撃性・低始動抵抗のSPOナイロン車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)強化ナイロン
荷重種別重荷重
最小・最大高さ(mm)108-123
ストッパーなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番505-9402
質量(kg)94
高さ(mm)1511
材質(本体)スチール
奥行(mm)581
間口(mm)1861
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1511
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
ストッパーなし
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:370
キャスター黒ゴム車輪(Φ200)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)1000
本体質量(kg)235
容量(m3)0.7
1台
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:320
キャスター黒ゴム車輪(Φ150)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)750
本体質量(kg)170
容量(m3)0.52
1台
¥289,800
税込¥318,780
99日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:211
キャスター黒ゴム車輪(Φ150)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)350
本体質量(kg)120
容量(m3)0.19
1台
¥239,800
税込¥263,780
20日以内出荷
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類アジャスターベース型
仕上バレル研磨
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:370
キャスターウレタンゴム車輪(Φ200)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)1000
本体質量(kg)235
容量(m3)0.7
1台
¥379,800
税込¥417,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:216
キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)500
本体質量(kg)135
容量(m3)0.35
1台
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:320
キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)750
本体質量(kg)170
容量(m3)0.52
1台
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:211
キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)350
本体質量(kg)120
容量(m3)0.19
1台
¥279,800
税込¥307,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:370
キャスターキャスター取付けベース付
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)1000
本体質量(kg)235
容量(m3)0.7
1台
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:211
キャスターキャスター取付けベース付
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)350
本体質量(kg)120
容量(m3)0.19
1台
¥219,800
税込¥241,780
88日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:216
キャスターキャスター取付けベース付
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)500
本体質量(kg)135
容量(m3)0.35
1台
¥269,800
税込¥296,780
20日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー。
【RoHS対応】。
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール
寸法(mm)LDダンピング代:320
キャスターキャスター取付けベース付
材質(ローラー部)スチール
最大積載量(kg)750
本体質量(kg)170
容量(m3)0.52
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用
付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)
トラスコ品番460-1416
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個
天板寸法(mm)750×600
作業床高さ(m)748~978
天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
材質SUS304
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ