清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
キャスター径(Φmm)75
高さ(mm)800
棚板数(枚)1
棚板耐荷重(kg)120
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)260~850
タイプベタ棚
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
サービス分類オーダー・加工
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)260~850
材質SUS430 No.4仕上
タイプ可動 H枠
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
材質(支柱)SUS430
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)260~850
タイプスノコ棚
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)260~850
材質SUS430 No.4仕上
タイプ可動 三方枠
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
材質(支柱)SUS430
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
サービス分類オーダー・加工
折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430
高さ(mm)800
奥行(mm)900
耐荷重(kg)100
材質(天板)ステンレスSUS430
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
キャスタースチール金具
天板厚さ(mm)30
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
関連キーワード