31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

23×26mmのキャスター専用スパナです。
材質スチール 商品タイプオプション品
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
摘要17mm、19mm 質量(g)107.4 トラスコ品番420-3500 材質スチール(三価クロメート処理)
1個
259 税込285
当日出荷

EK-20 S キャスタースパナ 矢崎化工 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,930 税込4,323
当日出荷

スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷



19×21mmのキャスター専用スパナです。
材質スチール 商品タイプオプション品
1個
789 税込868
4日以内出荷

ERECTA(エレクター)CRカート専用スパナ
CRカート専用キャスターのねじ込み式専用スパナです。
アズワン品番64-3541-54
1個
399 税込439
42日以内出荷

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 仕様パイプ差込み式 トラスコ品番398-4621 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)411 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール 適合パイプ外径(Φmm)38 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。 最大口径(mm)24 全長(mm)155 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)125 表面処理クロームメッキ 先端厚さ(mm)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。
用途パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。 材質スチール(三価クロメート処理) 摘要パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
199 税込219
当日出荷

パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。 軸径(Φmm)23.5 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールフロアケース(SFE-6120・6006・8180・8009・8123)専用のキャスターです。専用のスパナが付いているので、簡単に取り付けができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×185 質量(g)240
1セット(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

スペーシアプラジョイントPJ-607用キャスターです。専用スパナによりベースジョイントに簡単に取り付け出来ます。
トラスコ品番420-3496 材質車輪:黒ゴム一体製、フレーム:スチール 質量(g)277 キャスター65mm
1個
719 税込791
翌々日出荷

イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1790 種別自在車 材質(金具)スチール 質量(kg)448 車輪径(Φmm)75 タイプ導電性自在式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0743
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0743
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプΦ31.8専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)30 適合パイプ径(Φmm)31.8
1箱(20個)
28,980 税込31,878
当日出荷

パイプΦ25.4専用のキャスターです。 (車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm) 六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。 錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。 耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)30 適合パイプ径(Φmm)25.4
1箱(20個)
24,980 税込27,478
当日出荷

リーズナブルなシンプル構造のフォールディングテーブル。天板下のラックやフックを省いて見た目もすっきり、シンプル構造のシンプルフォールディングテーブル。天板の形状は前方の両角がアールで、手前は直角。向い合わせで4台連結したときに配線が可能です。右側のレバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かすことで簡単に折りたためます。キャスター4個にはすべてストッパーが付いています。ご使用の際は、必ずキャスターをロックし、移動させる場合にのみ解除してください。W1800タイプはシンプルフォールディングテーブルII専用オプション幕板が設置可能(W1800タイプのみ)です。天板の厚みは18mm。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂 高さ(mm)702 耐荷重(kg)天板:約20 天板厚さ(mm)18 パネルなし
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm 付属品スパナ(19mm) 材質ポリウレタン
1セット(4個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷