カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,701)
  • ねじ・ボルト・釘(3,905)
  • 機構部品(2,588)
  • 作業服(1,593)
  • 塗装・養生・内装用品(432)
  • 科学研究・開発用品(7,959)
  • 建築金物(1,766)
  • 電気材料(9,039)
  • 制御機器(2,994)
  • 自動車純正部品(6,908)
  • バイク部品(3,060)
  • バイク純正部品(2,815)
  • 事務用品(2,028)
  • 作業工具(1,843)
  • 農業機械(1,474)
  • パソコン/周辺機器(1,469)
  • 空調・電設資材(1,175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,115)
  • 店舗什器・備品(953)
  • 家電(937)
  • オフィス家具(829)
  • 医療(789)
  • トラック純正部品(753)
  • 建材・エクステリア(732)
  • 電動工具(633)
  • 厨房用品(613)
  • 測定用品(609)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(569)
  • メカニカル部品(566)
  • 自転車部品(531)
  • 船舶用品・漁業資材(472)
  • 学童・教育用品(457)
  • 日用品(389)
  • 梱包用品(330)
  • 安全用品(308)
  • 介護用品(304)
  • 物流用品(299)
  • 空圧工具(298)
  • 切削工具(289)
  • 安全標識(272)
  • 農業・園芸資材(254)
  • 溶接用品(251)
  • 保管用品(248)
  • 照明(248)
  • FA担当者のオススメ新商品(245)
  • 安全保護具(244)
  • クリーンルーム用品(243)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(237)
  • 清掃用品(224)
  • カー用品(216)
  • 研磨材(213)
  • 防災用品(200)
  • スプレー・オイル・グリス(191)
  • ヘルスケア(185)
  • 卓上消耗品(179)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(171)
  • 住設機器(163)
  • 測量用品(土木/建設)(159)
  • 救急・衛生(152)
  • はんだ関連・静電気対策用品(145)
  • 油圧機器・油圧ホース(139)
  • 整備工具・収納(137)
  • 理美容(130)
  • 洗剤・除去剤(125)
  • 食品・飲料(121)
  • 縫製用品(115)
  • 接着剤・補修材(111)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(111)
  • 安全靴・作業靴(99)
  • 塗料(97)
  • 自動車用オイル・ケミカル(96)
  • タイヤ・足回り(89)
  • 自動車補修部品(88)
  • 防犯用品(77)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 測定関連サービス(72)
  • 洗車・清掃(58)
  • エンジン工具(57)
  • 農具(54)
  • マスク(53)
  • バッテリー・電装(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(46)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(31)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(22)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 手袋(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • テープ(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「キャップ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
71,588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ギャザーキャップ モノタロウギャザーキャップモノタロウ(221件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)ほか
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状キャップタイプTS
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
メッシュキャップ モノタロウメッシュキャップモノタロウ(51件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
メッシュ素材の作業キャップです。 通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。 調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用材質ポリエステル100%サイズフリー頭囲(cm)約56~59販売区分業務用
パイプキャップ ハイロジックパイプキャップハイロジック(47件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプBNC仕様ポリキャップタイプ同軸材質(コンタクト)ポリエチレン
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウねじ込みキャップ ステンレス製モノタロウ(34件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップねじの種類PTネジ
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(63件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
ブラックキャップ アース製薬ブラックキャップアース製薬(51件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12個)ほか
当日出荷
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります) 優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。 (12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分種別置き型シリーズブラックキャップ使用の目安10m2あたり1~2個使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースゴキブリダンゴFC-14a
プチプチ d35 川上産業プチプチ d35川上産業(35件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d36 川上産業プチプチ d36川上産業(36件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(74件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(416件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
不織布キャップ エスパック不織布キャップエスパック
419税込461
1袋(30袋)ほか
5日以内出荷
弾力性の高いゴムを使用している為、長時間の着用も快適。頭を締め付けず痛くなりにくいです。細かい目の不織布で通気性がよく、細かい毛や柔らかい髪もしっかりキャッチします。ジャバラ型のため、コンパクトで保管が便利。場所をとらず、使う際にはすぐに広げてご使用いただけます。使い捨てなので、常に清潔なヘアキャップを使用でき衛生的です。抜け毛やフケなどの落下を防ぎ、飲食業、食品工場、研究・開発、清掃業、医療治療、調理など様々なシーンで大活躍。髪の毛の落下を防ぎ、衛生管理に貢献します。
ワークキャップ モノタロウワークキャップモノタロウ(122件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用サイズフリー材質綿100%頭囲(cm)59~63販売区分業務用
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ヘルメット用インナーキャップ リーブルヘルメット用インナーキャップリーブル(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50枚)
当日出荷
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとしてホワイト材質ポリプロピレン不織布・ゴム頭囲(cm)56~60折りたたみ寸法(mm)280×70
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(82件のレビュー)
27税込30特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
スイコーローリータンク用キャップ スイコースイコーローリータンク用キャップスイコー
639税込703
1個
5日以内出荷
スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
トラスコ品番244-9430適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
エアーパッキン袋 モノタロウエアーパッキン袋モノタロウ(7件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。構成2層
パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)パイプキャップTAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(44件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
アメリカンメッシュキャップ アイトスアメリカンメッシュキャップアイトス(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
249税込274特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
先端保護キャップ ACE(エース)先端保護キャップACE(エース)(20件のレビュー)
179税込197
1パック(4個)
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
端末キャップ フジテック・ジャパン端末キャップフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
29税込32
1個
4日以内出荷
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。材質軟質塩化ビニール
ボトルキャップ ワイン用キャップ ダイコク化成ボトルキャップ ワイン用キャップダイコク化成(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
欠品中
サイズ(cm)25(小袋)
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(3件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
コンセントマルチキャップ サンワサプライコンセントマルチキャップサンワサプライ(5件のレビュー)
359税込395
1個(5個)
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
インナーキャップAL SUS(エスユーエス)インナーキャップALSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
キャップたれ付 住商モンブランキャップたれ付住商モンブラン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
塩素消毒に強くきれいな発色が長持ちするたれ付きキャップ。 塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した、たれ付キャップ。 キャップのサイドに取り付けられたマスク掛けで、耳が痛くなるのを防ぎます。 形態安定性に優れたシリコン素材のツバ芯で型崩れを防止。 ベルトスライドイン仕様で、アジャスター調節後のひもの先をすっきり入れ込めます。 髪をすっぽり包み込む、毛髪落下防止ネット(たれ)付きの帽子です。
サイズフリー
...