「キャップライト クリップ」の検索結果

112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)バイザーライト
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED トラスコ品番795-7033 質量(g)約32(電池込約37) 定格消費電力(W)0.3 全光束(Lm)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 使用電池ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd)約20000 光束(Lm)約13 アズワン品番61-3429-73 LED寿命(時間)約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)約146 クリップ長さ(mm)約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

502810 LEDワークライト W1R Work LED LENSER 動画あり
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャップライト COBタイプ モノタロウ 動画あり
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS 質量(g)38 全光束(Lm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14 光源2WCOB×1個 電池寿命(時間)連続点灯約1.5 使用電池単4×3本(別売) 取扱説明書(1.1MB) クリップ長さ(mm)40 電球の種類LED
1個
特価
399 税込439
当日出荷

CPL-25 コンパクライト 香彩堂 動画あり
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個 材質ABS樹脂 本体質量(g)約23(電池含む) 電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験) LED(高輝度白色)3個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g)29 タイプ散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×35×29 連続使用時間(時間)約1.5 使用電池単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx)200 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)20 防水性防滴型 電球の種類LED 調光の可否無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

日本緑十字社バイザーライト
屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に 下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
仕様LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個 質量(g)約32(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) LED(寿命)約50000時間
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED 仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品二重リング 材質ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm)107×42×28 ブラック 質量(g)100(電池含まず) 光源3W COB LED 使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品USBケーブル 質量(g)約44 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85 光源白色系LED(LED交換不可) 使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)480 光束(Lm)約150/HIGHモード 照射距離(m)約32 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

CP-77MF CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)400 明るさ(Lm)約400~8 照射距離(m)約122 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5~58 IP等級54 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38 保護等級IPX5 光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級IPX5 点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式ノーマル&ワイド 最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストリームライトクリップメイトUSB
とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。
ブラック アズワン品番62-2931-06
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト 適合耐落下:2m 質量(g)60 全光束(Lm)300 使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売) 防塵防水性能IP54 電源タイプ電池式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

コード長さ(m)2 仕様ゴムキャップ付き 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 口金E26 芯数2 クリップクロメート仕上げ 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 仕様ゴムキャップ付き 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 口金E26 芯数2 クリップ黒塗装仕上げ 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 仕様ゴムキャップ付き 質量(kg)0.45 高さ(mm)220 スイッチ中間スイッチ 口金E26 芯数2 クリップクロメート仕上げ 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
109 税込120
4日以内出荷

HC-15R 充電式キャップライト GENTOS 動画あり
帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm)160~2 連続点灯時間(時間)約5~21 照射距離(m)最大約38 防塵防水性能X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m)1 付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ充電式 使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間)約2.5 電池寿命充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ストリームライトスタイラスプロUSB
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70 付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター 連続使用時間(時間)3.5 充電時間(時間)2.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

DOD(ディーオーディー)こっそりライト
気配隠して、釣りに夢中。夜釣りに必要なのは、魚に気づかれにくいライトと作業のしやすさ。赤色LEDで魚の警戒を抑え、ハンドジェスチャーで白色に切り替えられるシンプル設計が、釣りシーンを快適にサポートします。
セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス) 材質ABS 質量(g)(約)90 電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh) 入力5V 1A 色温度(K)6000~7000 連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5] 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)白色:265、赤色:11 防水性IP44 最低使用温度(℃)-10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

新しいエッペンドルフコニカルチューブ25mLの登場により、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15mLと50mL間の量のサンプルを調整、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、これまでは15mlまたは50ml容量の従来のコニカルチューブを使用するしかありませんでした。このジレンマは現在、新しいエッペンドルフコニカルチューブ25mLによって解決されます。新しい25mLチューブは50mLコニカルチューブと同じ径でありながら短い長さになっています。したがって、ピペット自体がチューブに入ってしまう深さは、50mLコニカルチューブに比べてはるかに少なくなります。25mLチューブにはスクリューキャップタイプと革新的なスナップキャップがあります。光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約550nm以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高感度なピペッティングが可能になります。丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15mLや50mLのコニカルチューブと比較して20%ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15mLコニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃~100℃で蓋が開くことなく使用可能50mLコニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力17,000xg
仕様SnapTecR キャップ 容量:25mL 滅菌純度:sterile、pyrogen-、DNase-、RNase-、human and bacterial DNA-free、 茶 材質:ポリプロピレン オートクレーブ可能:121℃、20分まで 色:茶色(ライトプロテクション) 入数:150本(6袋×25本) アズワン品番67-3084-53
1箱(25本×6袋)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

夜のドライブの対向車ヘッドライト等の眩しさ対策に
用途夜間(曇天)運転専用ナイトスナイパーレンズ 材質レンズ:ポリカーボネート、キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)、金属アーム:真鍮、プラ部分:ポリカーボネート、付属ケース:ポリプロピレン(PP) 質量(g)12 レンズ色イエロー レンズサイズ(mm)横58×縦39
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷

イージーアップイベントライト
暗くなりがちなテントの内部を照らします。スーパーブライト400ルーメンLEDライト。連続点等8時間(省エネ・点滅モードで16時間)。合金ケースによる耐久性のある設計。トラスクリップによりテントのトラスへ取り付けることができます。キャップに内蔵されたマグネットによりライトを金属面に取り付け可能です。ワンボタン操作で選べる3つのモード。全灯(400ルーメン)・省エネモード(200ルーメン)・点滅モード。ライトを使用しながら充電可能。バッテリー残量表示ランプで充電レベルが表示されます。マイクロUSBによる充電リチウムイオン電池使用。キャップに内蔵されたマグネットによりスチール製のコーナーポストへの取り付けが可能です。
用途イージーアップテント専用 セット内容イベントライト×1、トラスクリップ(大×1、小×1)、マイクロUSBコード、AC充電器 質量(kg)0.27 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)30.5×3.8×3.2
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0854 全長(mm)150 ブラック 本体質量(g)約55(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×150 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番65-1955-08 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ポケットサイズの面発光型LEDライトです。 クリップの部分と電池キャップの2箇所にマグネットが付いているので、金属部分に張り付けて簡易的な作業灯としてお使いいただけます。 充電タイプが主流になりつつLEDライトですが、充電できる環境でないところでの使用をされる方や、充電が面倒といった方に乾電池式もまだまだ根強い人気を持っています。
全長(mm)170 使用電池単四電池3本 明るさ(Lm)230 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 アズワン品番65-1955-15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-07 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm)約72×34×23 ブラック 質量(g)17 光源0.3W白色LED×1個 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm)(つば)1~4 明るさ(Lm)約18(初期値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ODELIC(オーデリック)テープライト
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)19 取付屋内取付専用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂(透明) タイプトップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)連続調光100-5・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 電球の種類LED 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0848 全長(mm)120 ブラック 本体質量(g)約44(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×120 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-14 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミロックリングが一方に付き、細身の軽量スポンジエルゴノミックグリップを使用
ブラック 材質スポンジ 付属品バーエンドキャップ 質量(g)約80(ペア) 適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷

両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個 材質チューブ:オレフィン系エラストマー 長さ(mm)5000 幅(mm)13.6 全長(mm)5200 高さ(mm)4.5 質量(g)180 タイプACアダプター付 電源(V)AC100/200 電圧(V)入力:AC100、出力:DC24 消費電力(W)36/100V コード長さ(m)0.2(入力リード線) 色(本体) 標準消費電力料金(円/h)0.97
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。 DC24Vテープライトです。
質量(g)52 電圧(V)DC24 消費電力(W)36 球数300球
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個 材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL 質量(g)300 本体寸法(mm)17×1000×8.5 関連資料(1.23MB)
1セット(1m×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供 質量(g)109(電池なし) 範囲(mm)182 全光束(Lm)310 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)27 本体寸法(mm)全長134 電球LEDタイプ 使用電池CR123A×2本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-TAC ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷