8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。
種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 機能耐滑底 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライト精機キャディブラシ
エコ商品
『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。
全長(mm)95 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷


ATOMOSSHOGUN 7 Accessory Kit
エコ商品
SHOGUN 7推奨のアクセサリーキット
セット内容HPRCケース(黒)・SHOGUN 7サンフード・ドッキングステーション・D-Tap to DCケーブル・バッテリーチャージャ―・バッテリー・マスターキャディⅡ・ショルダーベルト 対応製品SHOGUN 7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ATOMOSSHOGUN ULTRA
エコ商品
付属品・SHOGUN ULTRA本体 ・USB C PD to 2.1mm DC power leadx1 ・マスターキャディIII (ネジ含む)x1 ・Wi-Fiアンテナx1 ・RFアンテナx1 ・3.5mmオーディオケーブル(XXcm)x1 入力電圧(V)DC 6.2~16.8 適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間5200mAh 最長約1.5時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約2.2時間(4Kp60 画面表示と収録)
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

ATOMOSNinja
エコ商品
付属品NINJA 本体、バッテリーエリミネーターx1USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1、マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1 入力電圧(V)DC 6.2-16.8 適合バッテリーATOMOS NPF Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間5200mAh 最長約2時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約3時間(4Kp60 画面表示と収録) 動作電圧(V)5.8V - 7.2(バッテリー)もしくは社外製45W以上のUSB PD充電器(同梱のUSB-C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル経由)
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

ATOMOSNinja Ultra
エコ商品
付属品NINJA ULTRA本体バッテリーエリミネーターx1USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1 入力電圧(V)DC 6.~16.8 適合バッテリーATOMOS NPF Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間5200mAh 最長約2時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約3時間(4Kp60 画面表示と収録) 動作電圧(V)5.8V~7.2(バッテリー)もしくは社外製45W以上のUSB PD充電器(同梱のUSB-C PD-2.1mm DCジャック 電源ケーブル経由)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ATOMOSSHOGUN CONNECT
エコ商品
SHOGUN CONNECTは7インチの高輝度モニターを搭載、HDRモニタリング、RAW収録の機能に加え、さらにATOMOSクラウドサービスのワークフローに対応した統合型製品です。 SHOGUN CONNECTは、12G SDI INおよびOUTの入出力を備えており、SDI RAWを有効化して複数のデバイスに信号を送信するオプションがあります。 ATOMOSAirGluTMワイヤレスタイムコード機能を搭載、さまざまなシナリオのオンセット環境に対応可能な複数の電源オプションやWi-Fi6、ギガビットイーサのネットワーク機能を駆使して、柔軟でオールラウンドな接続を実現します。 SHOGUN CONNECTはプロのシネマ、ミラーレス、DSLRカメラとの組み合わせで、次世代のワークフローへと導く、最新の映像制作ソリューションです。
仕様ビデオ入力 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応、HDMI RAW対応 ~8K30pまで対応、SDI RAW対応 1×SDI ~4K60pまで対応、ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応、イーサネット 1GbE RJ45、ワイヤレスRF AirGluTM SYNC Time code Network、ATOMOSクラウド ライブストリームへキャプチャー、セルラー Wi-Fi経由でホットスポットへ接続、 付属品SHOGUN Connect 本体、ACアダプター×1、キャリーケース×1、SSDminハンドル×1、マスターキャディIII (ネジ含む)×1、Wi-Fiアンテナ×1、RFアンテナ×1、アンテナケース×1、3.5mmオーディオケーブル(XXcm)×1、スクリーンクロス RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi6対応
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷