141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本 材質 仕上ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
259 税込285
当日出荷

面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 材質ステンレスSUS430 付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入 仕上生地
1パック(2枚)
369 税込406
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
519 税込571
10日以内出荷

栃木屋270°キャビネット蝶番
エコ商品
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等 材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

1パック(2個)
699 税込769
欠品中

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)。連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。
材質亜鉛合金 (ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 仕様半かぶせ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最大扉幅(mm)600
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

WAKI(和気産業)ステン水屋丁番
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番 付属品取付けビス付き 長さ(mm)52 幅(mm)46 材質(本体)ステンレス 種類平丁番 板厚(mm)0.7 ねじ穴数6
1袋(2個)
499 税込549
翌々日出荷

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)27 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)20 羽根厚さ(mm)2 推奨扉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上研磨 推奨ねじM3皿小ネジ 適合扉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

内外電機キャビネット用蝶番ピン
エコ商品
材質ステンレス 仕様樹脂製キャップ付き 適合CRF、CRH、CCF、CHMK、CHHK、CGAK、CKH形 長さ(mm)78 ピン径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)23 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉厚(mm)24 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。 材質亜鉛ダイカスト 付属品取付用ビス カップ径(Φmm)35
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 材質ステンレスSUS430 仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入 セット内容左右1セット 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等 材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷

木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番 カップ径(Φmm)35 材質
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに
材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ 寸法(mm)35 開き角度(度)105
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ドロップ蝶番
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品受座(埋込用) 種類ドロップ丁番(90°開閉) 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90°
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番
エコ商品
ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
419 税込461
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 仕様キャッチ有 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業蝶番セット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

WAKI(和気産業)への字丁番
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番 付属品取付けビス付き 材質(本体)
1袋(2個)
689 税込758
翌々日出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番用の座金です。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
1個
129 税込142
当日出荷

隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air オープン仕様
オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下) 開き角度(度)105 質量(g)300 仕様オープンタイプ
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机・ドア・キャビネット・ロッカーなど重いものにも使用できます。
仕様●サイズ:32×220mm●材質:ステンレス アズワン品番65-6672-75
1枚
679 税込747
5日以内出荷

日東工業保護板支持・蝶番タイプ
エコ商品
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト) 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下軸吊ガラス蝶番(5mm用)
エコ商品
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
378 税込416
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ丁番 中帆立用
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)。連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。
材質亜鉛合金 (ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 仕様中帆立 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最大扉幅(mm)600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)394 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード12702
1個
10,654 税込11,719
4日以内出荷

ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下) 開き角度(度)105 質量(g)300 仕様ソフトクローズ
1セット(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し丁番 SCEL6E9XXI
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
1式
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 60mm。厚さ = 6.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro バットヒンジねじ: 60 mm x 60 mm x 6.5 mmRS Pro シリーズのこのバットヒンジは、コンパクトながら頑丈です。 屋内外の用途に適しているため、キッチンのガーデンゲートやキャビネットにも適しています。 各ヒンジは 60 mm x 60 mm を測定可能で、厚さ 6.5 mm のガラス繊維強化ナイロン製です。この材質は、重い積載物を確実に処理できる高い強度対重量比を備えているため、 Durable ヒンジです。さらに耐久性を高めるために、ヒンジと結合するピンは 304 耐腐食性ステンレススチール製です。 このヒンジは、信頼性が高く長寿命であることを確認できるようにテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠する高濃度の有害物質は含まれていません。つや消し黒仕上げで、 4 つの穴が開いており、すばやく簡単に取り付けられます。特長と利点.ガラス強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .厚さ 6.5 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

材質 = ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 44mm。厚さ = 30mm。取付方法 = ネジ。。RS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>バットヒンジ高 ;/li> ;li>耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 ;/li> ;li>真鍮ネジ ;/li> ;li>固定方法 ;/li> ;li>フリースイングクロージングタイプ ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>長さ:30mm幅 ;/li> ;li>:30mm厚さ ;/li> ;li>:25mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ドア ;/li> ;li>キャビネット ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷