210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = クロム六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
3,660 税込4,026
欠品中

仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)キャビネットキー
汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番195-5239 材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)107 アズワン品番64-8319-51
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

可動式ボディで角度をつけることができます
仕様かぎ型:3~5mm三角:7・8・9mm 全長(mm)62 質量(g)107 四角(mm)6・7・8 アズワン品番64-7882-39
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ユニバーサルキャビネットキー
海外製の蛇口にあるM24、M28の水栓泡沫(外ネジタイプ)の脱着ができます。一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に使えて便利です。ポケットサイズで7つの使用方法があります。四角8mm部に差込角6.35mmビットが装着できます。ポリマー樹脂は軽くて丈夫です。吊り下げに便利なフック付きです。
トラスコ品番473-0796 材質ポリマー樹脂
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。
セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,010 税込8,811
8日以内出荷

1個
6,510 税込7,161
欠品中

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。 寸法(mm)161×50×40 質量(g)105 使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

仕様ガス、水道、電気の供給をコントロールボックスで遮断する際に。 全長(mm)157
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ユニバーサルダブルキーボックスですRS Pro は、制御キャビネットキーを必要とするお客様に最適なソリューションです。考え抜かれた機能を備えた設計とエンジニアリングの素晴らしい要素である、この優れた高品質ダブルキーボックスをご紹介します。よく見ると、このデバイスは手に馴染み、さまざまなロックオプションと、ボックスにすべての一般的なビットが組み込まれています。このユニバーサルダブルキーボックスを選択する理由は何ですか?このユニバーサルキーレンチは非常に低温で、ロックシステムで使用される最も一般的なキープロファイルとビットが含まれています。すべて赤色の秘密コンパートメントと、デバイスの開口部に格納されています。人間工学に基づいた設計は、標準的なクロスレンチ及びキャビネットキーセットよりも大幅に優れています。これは、使用される材料の品質が最高であるためです。収納は簡単で、ポケットに収まるので、作業ごとに持ち運ぶことができます。特長と利点キャビネットキーおよび インチビット 多機能ユニバーサルキーボックス 大きな開口角により、インサートをしっかりと取り外すことができます ドライブ識別マーク 扱いやすいエルゴノミック形状です ダブルキー長: 110 mm 重量: 165 ポケットや工具バッグにすっきり収納できます材料強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn キー及びビット角型ソケットサイズ: mm 7 mm 8 mm 三角形のソケットサイズ: mm 8 mm 9 mm 10 mm ユニバーサル インチビットホルダ 円錐形: 3.5 mm PH2 クロススロット マイナス: 1.0 7 mm TX20 TX25 → 10 mm 六角用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ システム
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = ユニバーサルキーボディ材質 = ファイバー強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付
1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。 寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2 アズワン品番65-0302-62
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様完成品シリンダ錠付 付属品棚板2枚 トラスコ品番522-1803 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)38 高さ(mm)1050 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様完成品シリンダ錠付 付属品棚板2枚 トラスコ品番522-1811 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)42 高さ(mm)1050 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)500 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 20mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = スクエアヘッドパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 16.2 Dia. x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm仕上げ = クロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 32mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16.5mmパネルカットアウト = 20.2 x 17.2mmパネルカットアウト長さ = 20.2mmパネルカットアウト幅 = 17.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 19.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト直径 = 16.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 17.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 17.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠) ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷