「キャピラリー 2.0」の検索結果

170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120 誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛りマーク付のガラス毛細管です。 マークの色でサイズを簡単に識別することができます。
長さ(mm)125 タイププレイン 精度≦±0.25% 再現性≦0.5%
1組(250本)
特価
6,538 税込7,192
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス 長さ(mm)100 ガラス厚(mm)0.1
1箱
5,148 税込5,663
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(2箱×96本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


東京理化器械キャピラリー
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2箱×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(100本)
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3 仕様モリキューラ10g入 全長(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)
13,880 税込15,268
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
3,598 税込3,958
48日以内出荷


1ケース(25本)
19,900 税込21,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02 内径(Φmm)1.1~1.2 肉厚(mm)0.2±0.02
1箱(200本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~360/370 膜厚(μm)0.1 極性8(無極性) アズワン品番67-7322-89 内径(mm)0.25 関連資料(11.97MB) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5plus
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷