生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス
長さ(mm)100
ガラス厚(mm)0.1
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
目盛りマーク付のガラス毛細管です。 マークの色でサイズを簡単に識別することができます。
長さ(mm)125
タイププレイン
精度≦±0.25%
再現性≦0.5%
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120
誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップ
TGK品番800-11-94-61
摘要3個入
1箱(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス
長さ(mm)125
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
長さ(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
容量(μL)約75
外径(Φmm)1.5~1.6
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%
精度(%)(容量)≦0.5
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
1組(5個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品ゴム球×1
タイププレイン
入数100本
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000
アズワン品番68-0450-38
1式
¥47,980
税込¥52,778
48日以内出荷
容量固定マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能
スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能
TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています
毛細管100本付き
仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)
アズワン品番68-0450-30
1式
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
1セット(1セット)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
関連キーワード