112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.0 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプLED 材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ 高さ(mm)335 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.7 消費電力(W)3.8 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 長さ(mm)1300~600 LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)113 高さ(mm)263 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.1 ダークブラウン 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.2 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1320 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.4 直径(Φmm)580 高さ(mm)200 ランプLED(電球色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質鋼(クロムメッキ/黒ニッケルメッキ) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-79 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
消費電力(W)6.2 仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用 材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.8 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9321-88 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質ガラス(透明一部消し) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.7 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-84 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質鋼(コッパー色メッキ/黒ニッケルメッキ) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-75 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)120 質量(kg)1.7 高さ(mm)120 奥行(mm)157 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 キャブタイヤケーブル(m)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1 機能照射近接限度10cm 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 キャブタイヤケーブル(m)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
34,980 税込38,478
90日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型 材質鋼(黒色塗装ツヤ仕上/黒色/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型 材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300~600 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型 材質ガラス(透明一部消し) 長さ(mm)1300~300 質量(kg)0.7 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 アズワン品番64-9326-49 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質ガラス(透明一部消し) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.7 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)465 アズワン品番64-9318-85 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明ヒビ焼き) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)100 高さ(mm)102 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光束(Lm)375 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。
消費電力(W)6.2 仕様スライドコンセント取付専用、LED<、高さ調整可能型 材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W 光束(Lm)器具:44500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W 光束(Lm)器具:57400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光源色白色(4000K) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光源色白色(4000K) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4 光束(Lm)器具:23000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)