展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
材質アクリル
展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
材質アクリル
スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト
寸法(mm)150×120×t5
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
クリスタル感溢れるポップケース
重厚なアクリルを使用したカードケース。
ポップは仕込み口から差し込むだけでOK。
プライス表示や展示キャプションなどにおすすめです。
種別A5
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5+スペース1.5+底板1.5)
本体寸法(mm)153×215
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質アクリル
厚さ(mm)13(表板10mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
材質アクリル透明
厚さ(mm)10
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
材質アクリル
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
付属品中紙5枚
材質本体:PET透明0.5mm三折
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属
材質ポリプロピレン
色透明
幅(mm)45
関連キーワード