66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-9
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-3
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AK-7
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AG-1
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-14
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-29
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AG-5
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80
1巻(10m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (537種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AK-17
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-10
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AK-2
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-18
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用) 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-6
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-4
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AK-22
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AG-2
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AK-27
1個
3,130 税込3,443
8日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AK-26
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-13
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-3
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-24
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-23
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-19
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AG-4
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-28
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-13
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷