16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80
1巻(10m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (537種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-29
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-6
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AK-26
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-14
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-13
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AG-4
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-13
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-28
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AG-5
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-20 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(Φmm)7.8
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)5 エスコ品番EA940AG-18
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-26
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷