キャプロンA(エース)とは・・・。・優れた表面固有抵抗値。・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮。・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です
用途電子部品・化粧品等
関連資料(1.14MB)
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。
従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)380
タイプ詰替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。
専用カッターもついています。
箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。
外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。
付属品専用カッター
質量(g)810
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
幅(m)0.6
1巻
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン
寸法(mm)190×157×98
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V/2A
インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1
バッテリーリチウム電池
解像度800×480
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)3400
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
カメラ仕様0.3MP広角
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード