横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール
質量(kg)約16
寸法(cm)1960×1390×120
主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)800
シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
タイプドリップタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色黒
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ調節3段階(5cm)
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100
内寸幅(mm)1060
材質アルミ合金製
THULE TH6009です。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバー品番:7113/7113B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106
最大積載量(kg)75
適合車種パサートオールトラック 年式:H30/10~/パサートヴァリアント 年式:H27/7~、ID.4 年式R4/11~/AUDI Q4 e-tron 年式:R4/11~
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。
切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。
めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。
ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。
時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。
パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上!
フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。
積載物を固定するためのロープフック機能付き!
キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能!
脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)540
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
内寸幅(mm)990
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。ラチェット機構で簡単・確実に固定
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2セット)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット
車の加工不要
別途工具不要
積載部バー高さ目安寸法:2,040mm
キーロック標準装備
バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
色ブラック
質量(g)10200
最大積載量(kg)60
適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。
ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート
寸法(mm)140×120
1セット(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化!
タイプ雨ドイ挟み込み
内寸法(mm)取付可能屋根高:185~235、取付可能屋根幅:1261~1575
最大積載量(kg)一般物用:60
仕上高耐食溶融めっき
高さ外寸(mm)370~420
長さ外寸(mm)590
幅内寸(mm)1212
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合軽・中型トラック用
材質高耐食溶融めっき製
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ、4本脚
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)370~420
長さ外寸(mm)590
幅内寸(mm)990
取付可能幅(mm)【屋根】1041~1355(内寸)
取付可能高さ(mm)【屋根】185~235(内寸)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。
最前部はフックでの取付けになります。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)266
長さ外寸(mm)2900
幅内寸(mm)1266
適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
工具不要で必要な時だけ装着できる。
使わない時はスッキリ・スマートに収納できる専用収納バッグ付き。
本体底面にすべり止め素材を採用し車体に傷が付きにくい。
車体へ傷が付きにくいように車内外で余ったベルトを束ねるベルトホルダー付き。
本体のベルトホールや付属のすべり止めカバーを使うことで荷物をしっかり固定できる。
用途OGC ラゲッジボックスやサーフボードなどの積載に
セット内容ソフトキャリア本体/すべり止めカバー/専用収納バッグ/取扱説明書
材質本体:ポリエステル、底面:ネオプレン/車内側ベルト:ポリプロピレン、ベルベット/荷物側ベルト:ポリプロピレン/バックル:スチール(表面処理:黒塗装)/すべり止めカバー:ネオプレン/専用収納バッグ:ポリエステル生地(裏面PVCコーティング)
全長(mm)本体(ベルト含む):約3400
ベルト幅(mm)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スポンジ部:約650×約70×約75(積載可能幅約550)
許容積載荷重(kg)10
取扱説明書(23.78MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ
最大積載量(kg)60
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプ屋根のせタイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)30
高さ外寸(mm)225
長さ外寸(mm)1000
幅内寸(mm)880
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプルーフレール固定タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)30
高さ外寸(mm)142
幅内寸(mm)880
外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)2884
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
長さ外寸(mm)1740
種類ベーシックキャリア
メーカー名:レボラック。メーカー品番:SSK。販売備考:同社製トランクキャリア用25mmUPスペーサー。色[カラー]:ブラック。キット内容:25mmスペーサー×3,専用ボルト×3。関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04。高さ:2.5。幅:2
適合汎用
セット内容25mmスペーサー×3 / 専用ボルト×3
色ブラック
幅(cm)2
高さ(cm)2.5
関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ラックは軽くてさびに強い、アルミダイカスト製。
盗難防止のキーロックをすべてのフットに採用。
寸法(mm)1960×1220×120
質量(kg)16
適合車種サクシード、プロボックス
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ