「キャリーキャディー」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業に必要な備品やツールを持ち運べるキャディーです。ハウスキーピングカート用オーガナイザーです。
材質ポリエチレン 質量(kg)0.5 高さ(mm)165 奥行(mm)273 間口(mm)387 2018年トラスコ掲載ページ9 0456
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイドが誇る、機能性とデザインの融合。清掃作業の効率化と省力化の実現。 数々の画期的なアイデアを盛り込んだ新世代のクリーニングシステムです。
質量(kg)2.9 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×279×171
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トラスコ品番778-5143 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)188 奥行(mm)277 間口(mm)381 アズワン品番2-9969-01
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納 材質PP 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)230 質量(g)960 奥行(mm)327
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728 材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ ブルー 質量(g)710 本体サイズ(mm)H215×W396×D294
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし 材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 質量(g)約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×400×170
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。
用途小物や道具の収納。 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)345 外寸法・間口(mm)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。
用途工具や小物などの収納・持ち運びに。 トラスコ品番249-3822 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ イエロー 耐荷重(kg)4.5 外寸(mm)395×290×215 内寸(mm)325×100×110 高さ外寸(mm)215 外寸法・奥行(mm)290 外寸法・間口(mm)395 有効内寸法・間口(mm)325 有効内寸法・奥行(mm)98 有効内寸法・高さ(mm)110
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実! スタッキング:二段重ね出来ます。 ネスティング:180°回転すると中に収納できます。 便利な収納ポケット配置。 SB-465と積み重ね出来ます。 高耐衝撃性コーポリマー使用。
仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます) 形状角型 質量(kg)0.97 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170 取手あり スタッキング可(2段)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。 組立簡単。
幅(mm)420 サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm 高さ(mm)400 奥行(mm)370 耐荷重(kg)35 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドコンテナ1013の縁にはめ、スプレーボトルなど掃除用品の収納に便利です。
材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×180 耐熱温度(℃)-40~120 TKG品番9-1361-0901 TKG品番(2017)6-1219-0901
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切付きバケツⅡ テラモト 動画あり
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品 材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス 質量(kg)1.4
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質ポリプロピレン 仕様折りたたみ式 寸法(mm)340×265×240 質量(g)575 直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー) 使用温度範囲(℃)-40~+110 フタなし
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ATOMOSSHOGUN CONNECT
エコ商品
SHOGUN CONNECTは7インチの高輝度モニターを搭載、HDRモニタリング、RAW収録の機能に加え、さらにATOMOSクラウドサービスのワークフローに対応した統合型製品です。 SHOGUN CONNECTは、12G SDI INおよびOUTの入出力を備えており、SDI RAWを有効化して複数のデバイスに信号を送信するオプションがあります。 ATOMOSAirGluTMワイヤレスタイムコード機能を搭載、さまざまなシナリオのオンセット環境に対応可能な複数の電源オプションやWi-Fi6、ギガビットイーサのネットワーク機能を駆使して、柔軟でオールラウンドな接続を実現します。 SHOGUN CONNECTはプロのシネマ、ミラーレス、DSLRカメラとの組み合わせで、次世代のワークフローへと導く、最新の映像制作ソリューションです。
仕様ビデオ入力 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応、HDMI RAW対応 ~8K30pまで対応、SDI RAW対応 1×SDI ~4K60pまで対応、ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応、イーサネット 1GbE RJ45、ワイヤレスRF AirGluTM SYNC Time code Network、ATOMOSクラウド ライブストリームへキャプチャー、セルラー Wi-Fi経由でホットスポットへ接続、 付属品SHOGUN Connect 本体、ACアダプター×1、キャリーケース×1、SSDminハンドル×1、マスターキャディIII (ネジ含む)×1、Wi-Fiアンテナ×1、RFアンテナ×1、アンテナケース×1、3.5mmオーディオケーブル(XXcm)×1、スクリーンクロス RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi6対応
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷