26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォールディングキャリーワゴン極太タイヤ装着車専用のスペアホイール(4個セット)です。ワゴンのホイールが消耗した状態では、クッション性、グリップ力、牽引、走行性能が低下します。消耗したホイールの交換にご活用ください。【ご注意】本製品の取付けにはお客様にてスパナ(13mm)・六角レンチ(5mm)のご用意が必要です。本製品はフォールディングキャリーワゴン(極太タイヤ)専用ホイールです。それ以外の製品には取付けできません。
セット内容ホイール×4、スペーサー×4 材質スペーサー:アルミニウム ブラック 寸法(cm)約直径Φ20×幅8.5 材質(ホイール)PE、ゴム 総質量(kg)約1.8/4個
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷

英語商品名は [ Wheels ONE/TWO/PRO ]です。
用途ツールカートに対応。ストッパー付きキャスター(5901238259954のみ)に対応 材質PP(ポリプロピレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)Φ180×H59(1pcs) 質量(kg)0.353(1pcs)
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷


STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドア・レジャーの運搬に最適。握りやすいO字型ハンドル。小回り自在!ストッパー付きタイヤ。底板がカバー代わりでよりコンパクトに!片付けもラクラク。わずか5.4kgの超軽量モデル
用途アウトドア・レジャー時の荷物の運搬に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション 超軽量 ストッパー キャリーワゴン アウトドアキャリー アウトドア キャンプ 運搬 材質フレーム:金属(スチール)、ポリエステル樹脂塗装 / タイヤ:PP、PVC / 張り材:(生地)ポリエステル 質量(kg)5.4 ベージュ 容量(L)65 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外径寸法:43×78.5×50 (ハンドル含 90)、折りたたみ時サイズ:18×30×69.5 取扱説明書(0.45MB)
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル 耐荷重(kg)80 質量(kg)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980 収納寸法(mm)180×350×760
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

EMMC-80(BK) アウトドアキャリーワゴン YAMAZEN(山善) 動画あり
様々な用途に使える万能キャリー アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計 組立て不要、簡単にセットアップ可能 タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク 上部メッシュで盛り盛り積んでOK!荷崩れ防止に役立つ 後部開口ファスナー機能で長尺物の運搬も安定感抜群 モールシステム搭載で自由にカスタム可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/マルチキャリー/キャリーカート/台車/荷台/荷物/折りたたみ/コンパクト/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/運動会/コンパクト/人気/軽量/ファミリー/メッシュ/キャンパーズコレクション/Campers Collection 質量(kg)9.85 ブラック 容量(L)137 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×50.5×71(ハンドル含95) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×750×470 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×39×71
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

軽くてコンパクト。たくさん荷物を運べるアルミ合金製キャリーワゴンがついに登場です。片手で運べる軽さと車に積み込みやすいコンパクトさで、もっと気軽に荷物運びができるようになりました。従来のキャリーワゴンよりさらに大きい約160Lの容量。強度の高いアルミ合金製フレームの採用により耐荷重は100kgを誇ります。またカバーやタイヤは簡単に取り外せる構造なので、消耗した場合の交換も可能です。キャンプはもちろん公園遊びやデイキャンプ、BBQなど気軽なアウトドアでも活躍します。アウトドアの荷物が増えがちなすべての人に。
セット内容ワゴン本体、フロアマット、キャリーバッグ 材質タイヤ:PVC、(フロアマット)MDF 容量(L)ワゴン:約160 最大積載量(kg)約100 収納サイズ約W30×D25×H69cm 材質(フレーム)アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約96×58×61 生地ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89×48×37 総質量(kg)約10.1
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

張り切って準備した大量のキャンプ道具。マンションの部屋から駐車場、キャンプ場の駐車場からテントサイトまでの運搬に苦労したことはありませんか。大型タイヤが搭載された大容量キャリーワゴンを使えば、荷物をまとめて簡単に運ぶことが可能です。使わないときは折りたたんでコンパクトになるため、家や車でのスペースもあまりとりません。キャリーワゴンがあれば、荷物を運ぶ時間と労力を節約でき、キャンプライフがより充実します。
セット内容ワゴン本体、マット、収納カバー 容量(L)ワゴン:約125 最大積載量(kg)100 収納サイズ約W20×D30×H80cm 材質(フレーム)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×95×120 生地ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×86×37 総質量(kg)約14
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター モノタロウ 動画あり
135Lの容量でたっぷり収納! 走行場所を選ばない大径ワイドキャスターを採用。しかもストッパー付きで安心。 保管用の簡単装着専用カバー付き。取り外しが可能なのでお手入れカンタン! 底板には樹脂製の芯材を使用しており、耐久性バツグン!
用途作業道具やアウトドア用品の運搬に最適! 折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:PVC+PP(ベアリング入り)、布:ポリエステルオックスフォード生地(PVCコーティング) 質量(kg)約11 車輪径(Φmm)170 容量(L)約135 耐荷重(kg)120 荷台寸法(mm)860×460××330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×520××710~1060 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×750 入数1台 取扱説明書(2.0MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

B-701-1 キャスター(2個入) ホーザン 動画あり
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

深型 エブリデイキャリー YAMAZEN(山善) 動画あり
様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。組立て不要、簡単にセットアップできる。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。折りたたみ式でコンパクトに収納。
用途折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル 質量(kg)9 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)(有効)幅390×奥行750×高さ470 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×505×710(ハンドル含950) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×710
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付用交換用車輪です。(注文コード:52154123)
用途カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付(注文コード:52154123)用交換用交換用車輪として 材質EVA 車輪径(Φmm)230
1個
459 税込505
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HOW-100(NV/BK) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 動画あり
極太タイヤ。タイヤストッパー付き。水洗い可能なメッシュ生地採用。バーハンドルは前後に付け替え可能。路面状況に応じて「押す」「引く」が可能。コンパクトに折りたたみが可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。ハンドル付きバスケットキャリー/ブレーキ付き/キャリーワゴン/アウトドア/キャンプ 材質【フレーム】金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装、【タイヤ】PP、PVC、【張り材】(基布)ポリエステル、(表面加工)塩化ビニル樹脂コーティング 質量(kg)9.4 容量(L)120 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×88×85(ハンドル含む)、【収納サイズ】27×42.5×71
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ 質量(kg)7.6 耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
1台
14,980 税込16,478
当日出荷