アウトドアに大活躍!!。天板と合わせるとテーブルにもなる積み重ね可能なお洒落なマルチラックです。一つでも使えますが、縦に重ねて使用もできます。折り畳み可能で移動の際は専用袋にスッキリ収納できます。
用途・アウトドア、キャンプ、BBQといった屋外での収納ラック・テーブルとして。
材質本体(スチール・粉体塗装)、天板(竹・ラッカー塗装)
色ブラック
質量(g)約1350
天板耐荷重(kg)20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×20
本体寸法(cm)幅60×奥行35×高さ22.5(使用時)幅60×奥行35×高さ2(収納時)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×225
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。キャンプ道具をスッキリ整理。組立・収納が簡単。
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)
耐荷重(kg)10
棚間隔(mm)Low:245、Hi:270
様々な用途で使えるフリーラック。重ねて2段ラックとしても使える。スチール製だから熱いものも直接置ける。便利な吊り下げバー付き。収納コンパクト。収納バッグ付き。
用途シェルフ、テーブル、ラックとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、インテリア。
材質フレーム:金属(スチール)
耐荷重(kg)20
耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用したアイアンラック。アウトドアの小物や調理道具の置き場に。インテリアとしても使用できる。収納バッグ付き。
用途アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×44、収納時:90×36×5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
折りたためてコンパクトに収納可能な収納ラック。板部分はメッシュ構造となっていて通気性等も抜群。アウトドア以外にも簡易的に収納ラックを使用したいときに重宝します。
用途・キャンプ、BBQ等の収納ラックとして。・ガレージや園芸用品の収納場所として。
材質鋼
色ブラック
質量(g)約2100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×355×75
本体寸法(cm)使用時/幅60×奥行26×高さ48、収納時/幅60×奥行35.5×高さ7.5
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×480
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
キッチンペーパーの収納もできるスパイスラック。アウトドア・キャンプはもちろん、家でも使えてとっても便利♪ラックはスパイスやカトラリーもしっかりと収納できる仕様になっており、また使いやすいキッチンペーパーホルダーも付属。使わない時は閉められるので、見た目もキレイで虫害の心配もありません。普段使っている調味料達を持って、キャンプへGO!バーベキューへGO!どこでも持ち運びしやすいハンドル付きで便利です。
付属品マグネット式ペーパーホルダー(着脱可能)
材質スチール
適合寸法(cm)直径11×23(キッチンペーパーに対応/スチール製なのでマグネットでメモ等の固定が可能)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約25×18×30
バスケットがついたアイアンラック(バスケットは取り外しが可能)。耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用。バスケットになっているから分別も可能。インテリアとしても使用可能。収納バッグ付き。
用途アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×44、収納時:90×37×9、バスケット:18×26×13
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。
材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×50×74
静止耐荷重(kg)160
収納時寸法(cm)約W100×D13×H67
総質量(kg)約5.5
木製の棚が付いたアウトドアハンガー。可動式フックハンガー4個付き。収納袋付き。
用途アウトドア時の吊り下げ収納に。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック
仕様棚サイズ(cm):幅75×奥行20
材質天板:天然木(パイン材) / フレーム:金属(アルミニウム)
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×59×70
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
積み重ね可能なフィールドラック。ラック2段で用具を置く棚に。
材質本体・スタンド:鉄(耐熱塗装)、金具:鉄
質量(g)2430
耐荷重(kg)30(均等)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:600×350×35
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×230
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Φ19のパイプを使い、存在感を際立たせる様にしたフロントキャリア ラックが登場。
横長のものも収まる様に幅をあえて広めに取り、積載物の飛び出しも考えて少し高さも考慮しました。
キャンプ向けに荷物を積載する際も、街中での普段使いでも便利なアイテムです
適合CROSS CUB50/110 2018y-
色ブラック
内寸法(mm)370×130×120
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。600幅のワイドタイプ。棚に置くものに合わせて2段階で高さ調節が可能。
材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)
耐荷重(kg)10
棚間隔(mm)Low:245、Hi:270
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
トラッシュボックス
用途キャンプ
材質TP-700 POLYESTER(ポリエステル)
容量(L)19
直径(Φcm)本体:30
高さ(cm)本体:27
アウトドアでは限られたスペースにしか物が置けないので、器具の紛失や整理されていないことが原因でおもわぬケガにも繋がりかねません。そんなアウトドアをスマートに変える3段ラックです。縦の空間を活かした省スペースで、魅せる収納ができます。上部のポールにもトングをかけたり、S字フックを活用し食器をかけるなど、収納場所の一つとして使用ができます。横置きにすることで、安定したテーブルに早変わりします。折り畳んでコンパクトに収納することができます。
用途・アウトドアラック、ディスプレイラック、ガーデニング、キャンプ台、飾り台、収納棚、キャンプ、レジャー、バーベキュー、リビング、子供部屋、本棚、玄関などに。
質量(kg)5
幅(cm)49.5
耐荷重(kg)テーブル時:30、ラック時:約1段あたり/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時テーブル:900×495×345
高さ(cm)101
奥行き(cm)30
収納時寸法(cm)W49.5×D14.5×H47
1個
¥8,164
税込¥8,980
5日以内出荷
細かく散らばりがちなアウトドアアイテムをスマートかつ機能的に分類パッキング。積載の限られるバイク乗りのキャンプでは各アイテムの軽量小型化はもちろん、細かなキャンプギアをいかに機能的にスマートに収納できるかが重要。また収納以外にギアとしての機能もありプラスαのユニークな機能満載のバッグとしてキャンプシーンを豊かに彩ります。本体生地にはCORDURA(R)素材を採用、4面すべてにウレタンを配し収納物を衝撃からしっかり守ります。収容量はトップスペース約2.8リットル、メインスペース約8.5リットル。
用途カラー: ブラック。容量: 11L。サイズ: W36×D16×H20cm (最大)
色ブラック
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
全面に大型ポケットが付いたキャンプエプロン。エプロンで薪を包み込み、裏側にある取っ手を使うと、薪を運ぶことができます。通常のエプロンとして使用の際は、ボタンを留め、裾を短くします。BBQや調理だけではなく、焚き火やテント設営などのフィールドワークにも最適です。
材質綿100%
寸法(cm)約幅55×長さ100
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
テント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット。【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。天板サイズ60×90cm
用途キャンプ、アウトドアに。 キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
テント、スクリーンテント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット。【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。耐熱&耐滴仕様【スクリーンハウステントPSH-300UV】4面メッシュ仕様で通気性抜群。出入口は2箇所
用途キャンプ、アウトドアに。キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
トラッシュボックス
用途バケツ
容量(L)12
直径(Φcm)本体:28
耐熱温度(℃)60
高さ(cm)本体:20
同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
¥5,699
税込¥6,269
翌々日出荷
メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IGY-SBB-R-0041。長期のキャンプツーリングに最適。!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!。販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、ピッケルベルト 【最大積載量】14kg ※IGY-SBB-R-0040の後継品。積載重量:14。色[カラー]:ブラック。サイズ:標準時:H 310mm×W 600mm×D 350mm / 拡張時:H 310mm×W 730mm×D 350mm。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC。付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。容量[リッター]:50-64。備考:長期のキャンプツーリング。特記事項:。汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010。関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021
特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。
その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021
付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。
適合品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010
材質1680Dバリスティックナイロン+PVC
質量(kg)積載:14、4.4
色ブラック
備考長期のキャンプツーリング
容量(L)50-64
サイズ(mm)標準時:H 310×W 600×D 350 / 拡張時:H 310×W 730×D 350
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱
用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
トラッシュボックス
用途バケツ
材質TP-700 POLYESTER(ポリエステル) ※PVC防水加工
容量(L)32
直径(Φcm)本体:40
耐熱温度(℃)60
高さ(cm)本体:26
トラッシュボックス
用途キャンプ
材質TP-700 POLYESTER(TP-700 ポリエステル)
容量(L)55
直径(Φcm)本体:40
高さ(cm)本体:45
充電式。明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン。折り畳みフック付き
付属品USB Type-Cケーブル、保証書
電源リチウムイオン充電池(3.7V)
使用時間約15時間
センサー感知方式明暗人感センサー
設置方式フック、マグネット、両面テープ
充電時間(時間)約6
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)約10
灯数1
1個
¥2,278
税込¥2,506
翌々日出荷
テーブル下に大容量収納スペースを備えたアウトドアテーブル。そのまま車の荷室に入れれば便利な3段収納の棚として使用できます。キャンプ時にも、散らかりがちなキャンプギアや小物を収納すれば、テントサイトをすっきりと片付けることが可能です
セット内容テーブル、ストレージ棚、棚板×2枚、レッグ(長)×4本、レッグ(短)×4本、レッグキャップ×4個
材質(天板・棚)MDF
材質(フレーム)アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×100×80.5/69/55.5/44
静止耐荷重(kg)ストレージ部分:5、天板部分:30
生地ポリエステル
収納時寸法(cm)約W60×D50×H6.6
総質量(kg)約6.1
これ1台で調味料、キッチンツールを保管、持ち運びできる調味料ラック。左右に分割可能だから、調理スペースと食事スペースで分けて使用することができます。ハンドルを手前に倒すとタオルを掛けることも可能。
用途調味料ラック、スパイスボックス、ツールボックスとして。料理/キャンプ/レジャー/アウトドア/スパイスボックス/調味料入れ/折りたたみ/コンパクト/持ち運び/収納ケース/軽量/軽い/カトラリー
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)3
直径(Φmm)パンチング穴:約5.8
収納数包丁:2本(刃渡り19cm、刃幅5cmまで対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)まな板収納スペース:26×2.3×28、広げた状態:54×9×28、閉じた状態:26.5×18×35.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色ホワイト
材質(レンズ)PCレンズ
動作電圧DC12/24V兼用
適合車種12V/24V兼用
防水性IP67
自然環境にやさしい竹製天板を採用した2段アイアンラック。それぞれ単体でも使用可能。コンパクト収納可能。キャリーバッグ付き。竹製で優れた耐水性・耐久性
用途スパイスや食器棚として。アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ラック スタンド 2段 折りたたみ コンパクト 軽量 キャンピングラック 棚 インテリア 調味料ラック スパイスラック
材質天板:竹 / フレーム:金属(スチール)
耐荷重(kg)10(※各段5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)二段:32×18×31.5
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
従来の2人掛けソファをベースに、ローソファの座面高に設計し直しました。ロースタイルやお座敷スタイルのキャンプにフィットします。また、重心が低く安定感があるため、お子様との使用にもおすすめです。
材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×43×59
静止耐荷重(kg)160
収納時寸法(cm)約W100×D13×H54
総質量(kg)約5.3
軽さと丈夫さを兼ね備えたライトフレームテーブル 高さを変えてハイ、ミドル、ローの3スタイルで使える 脚部のペグホールを利用してテーブルの固定が可能 ネットを取り付ければ小物も食器もすぐそばに 組み立て簡単、収納バッグで持ち運びもらくらく サイズ(パッケージ):約190(W)×680(H)×150(D)mm 重量(パッケージ込み):約4.6kg 同梱品:天板、天板フレーム×2、ショートポール×2、ネット、ベースフレーム×2、脚部ポール×4、収納バッグ(天板と同色)、取扱説明書 兼 保証書
仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4431-98
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
取扱説明書(0.31MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)230
車のトランク収納やキャンプのお供に最適な吊り下げ式。リール、ルアー、アクセサリー類などの釣り道具をコンパクトに収納できるHANGING(吊り下げ)式ラック。側面が全てラバーコーティング&メッシュタイプとなっているので、収納したタックルが一目でわかるうえに通気性も抜群。濡れたタックルたちをそのまま入れても問題はなく、しばらく置いて乾かすといった使い方も可能。また、中の仕切りも全てメッシュ仕様×ラバーコーティングされており、収納するタックルの大きさに応じて収納スペースを1~3室に可変できる。様々なシチュエーションで出番の多い便利アイテム。
寸法(mm)H300×W249×D130
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。
幅(mm)909
厚さ(mm)30
基材パーティクルボード
材質(表面)オレフィンシート
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
全長:102mm。幅:2.8mm。最大結束内径:20mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
全長:200mm。幅:4.6mm。最大結束内径:45mm。引張強度:22kgf。使用温度範:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
全長:150mm。幅:2.8mm。最大結束内径:35mm。引張強度:8kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
全長:300mm。幅:4.6mm。最大結束内径:70mm。引張強度:22kgf。使用温度範囲:-30℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ブラック
用途断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。
仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル、木口:両サイド切りっ放し
厚さ(mm)21
色ホワイト
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ