セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4
材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
ハイ・ロー2通りの使い方ができるフォールディングテーブル!
テーブルは2段階の高さに調節が可能!ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり!
ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式
天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付。ロータイプ使用時には取り外したジョイントパイプの収納に便利。
ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単
合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫
天板裏とアルミ脚は補強付なので強度がアップ
持ち運びに便利な取っ手付
材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(kg)約2.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×600・270
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(kg)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約560×340×35
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約560×340×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質テーブル甲板・ベンチ張り材合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)
質量(kg)約8.5
座面高さ(mm)380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×100×320
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約テーブル:900×620×700・380、ベンチ:860×240×380
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。
テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
色白
材質(フレーム)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7
静止耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
レジャーシート等が入る収納スペースがあるトランクテーブル。テーブルは2段階の高さに調節が可能。2~4人用。ラウンジチェアで食事がしやすい高さ設計。
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、脚部:アルミニウム合金
質量(g)3700
耐荷重(kg)30
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×115×450、テーブル内:360×85×330
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイテーブル時:900×450×600、ローテーブル時:900×450×370
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質<テーブル部>甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、構造部材アルミニウム合金、表面加工構造部材:アルマイト<チェア部>構造部材金属(座部・脚部:アルミニウム合金、補強材:鋼)、表面加工座部・脚部:アルマイト
質量(kg)約9.3
座面高さ(mm)400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×100×345
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:855×670×660、チェア:290×270×400
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。
ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。
耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム
耐荷重(kg)約30
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
バイクの積載に適した限界サイズです。
アンダーテーブルには風対策としてウェイトやキャンプ小物を収納可能、適度な深さのボトルホルダーを二カ所装備し小物入れとしての利用時も便利です。
用途キャンプツーリング時のテーブルとして、室内の簡易テーブルとして。
付属品アンダーテーブル、収納バッグ
材質ポリエステル、6061アルミニューム
寸法(cm)(使用)W56×W46×H41
収納寸法・幅(mm)580
収納寸法・高さ(mm)90
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
軽さと丈夫さを兼ね備えたライトフレームテーブル 高さを変えてハイ、ミドル、ローの3スタイルで使える 脚部のペグホールを利用してテーブルの固定が可能 ネットを取り付ければ小物も食器もすぐそばに 組み立て簡単、収納バッグで持ち運びもらくらく サイズ(パッケージ):約190(W)×680(H)×150(D)mm 重量(パッケージ込み):約4.6kg 同梱品:天板、天板フレーム×2、ショートポール×2、ネット、ベースフレーム×2、脚部ポール×4、収納バッグ(天板と同色)、取扱説明書 兼 保証書
仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4431-98
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブル中央パラソル用ホール有(径40mm)。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質天然木杉材
質量(kg)テーブル:10、ベンチ:6
色ブラウン
板厚(mm)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420
取扱説明書PTS-1205S 取扱説明書(0.47MB)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色シルバー
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして
幅(mm)1800
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)メラミン
天板厚さ(mm)28
材質(脚)鉄(焼付塗装)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デスクライト
懐中ライト
赤色点滅灯
FMラジオ(ワイドFM対応)
サイレン
モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池)
ソーラーパネル
充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として
付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)
質量(g)357
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)
充電方式ダイナモ、ソーラー、USB
明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
材質甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)約30
サイズコンパクト
質量(g)約700
収納時寸法(mm)約70×60×長さ400
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ テーブル
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
幅(mm)500
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)480
天板耐荷重(kg)3
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)
材質ABS樹脂
質量(g)440
電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可
ハネ径(cm)17
羽根枚数3
電源自動OFF10時間
風量微弱・弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
風量調整4段階
取付可能幅(mm)クリップ:40まで
上下角度調整360度
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9
電源USB接続
固定方法両面テープ固定
防水性IP65準拠
電球の種類LED
乾電池で動く。家でも外でも自由に使える小型扇風機。3段階風量調節、90度角度調節、長持ち運転、タイマー機能。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。持ち運びラクラク、掴みやすい大きなハンドル付き。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、乾電池、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)400
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(別売)(単1形×4本使用)
ハネ径(cm)12
羽根枚数4
連続使用時間(時間)約50(乾電池使用/中風モード時)
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.5×25
上下角度調整90度
切タイマー1/3/5時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
角度調節上下90°
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ
セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、ポリカーボネード
質量(g)130
連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります)
風量弱⇒中⇒強⇒リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7
充電時間(時間)約4.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh
リズム風○
いろんな場所にスマートフォンを固定できるホルダー。クリップ式でいろんな場所にスマートフォンを固定できるスマホホルダー。クルマ・飛行機・新幹線・デスクなど場所を問わず使える。こんな使い方も…。☆ベビーカーや車いすに装着して安全に操作。☆ゴルフバッグに付けてスイングの確認。☆バッティングセンターでのスイング練習にも。☆キャンプや屋外での撮影に。☆料理中のレシピ確認に
材質ABS樹脂
寸法(mm)120×48×180、ホルダー可能:約57~85
質量(g)90
幅(cm)グリップ:最大2
耐荷重(g)約230
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
首にかけて両手を自由に使える扇風機。収納ポーチ付属で持ち運び楽々。風量3段階切り替え可能(弱・中・強)。
用途ネックファン、首掛け扇風機として。 くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 首掛け 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ くすみカラー
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書
材質ABS、シリコン
質量(g)180
連続使用時間(時間)(約)1.5-6(選んだ風量により異なります)
風量3段階(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)11.8×5.9×4.2
充電時間(時間)約3
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ベッドやソファで使える、折りたたみトレーテーブル。スマホやタブレットを立てて置けるスタンド付き。コードを通せる穴が3箇所あり、作業スペースをスッキリ。重さ1.1kgと軽量で、持ち運びもラクラク。
用途ベッドトレイ、ベッドトレー、トレーテーブル、トレイテーブル、サイドテーブル、テーブル、デスク、机、つくえ、ローテーブル、センターテーブル、コーヒーテーブル、折りたたみテーブル、折りたたみデスク、折れ脚テーブル、リビングテーブル、ベッドテーブル、スタンド、アウトドアテーブル、簡易テーブル、簡易デスクとして。子供、こども、キッズ、リビング、寝室、ベッド、子供部屋、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、パソコン、PC、タブレット、スマホ、新生活、一人暮らし、シングルライフ、単身赴任、ワンルームに。
高さ(mm)250
幅(mm)630
奥行(mm)350
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×350×250
収納時寸法(mm)幅520×奥行350×厚さ40
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)475×295
こんなお得な商品も!

折りたたみ テーブル
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
テレワーク、在宅勤務、リモートワークに最適。使うときだけサッと出せる折りたたみ式のミニテーブルハイタイプ。
小型で軽量なので持ち運びも楽々
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
質量(kg)3.5
材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
天板耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×700
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。
保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。
透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。
テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。
用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄として
テープ幅(mm)48
テープ厚さ(mm)2
色クリア
材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤
タイプ梱包テープ
形態単品
シリーズScotch
折りたたみができて、コンパクトに持ち運びができるテーブルワゴンです。キャスター付きなので手軽に移動ができ、ストッパーも付いているのでしっかりと固定できます。インテリアはもちろん折り畳んで持ち運びができるので、アウトドア・キャンプ・レジャーシーンでも活躍します。天板(フタ)には取っ手が付いているので、取り外してトレーとして使用できます。天板と収納部分の底板にはMDF板を使用しているので、しっかりと安定感のある収納が可能です。コンパクトに折り畳むことができるので、使わない時はスッキリと隙間収納が可能です。
用途小物・雑貨の収納に。
幅(mm)395
高さ(mm)550
奥行(mm)300
組立方法組立必要
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×300×550
野外でも屋内でも使える折り畳み机、椅子。今からキャンプを始める方にオススメなセットになります。アウトドアで使用する以外にもインテリアとしてもGOOG!お家でアウトドア気分を味わいたい人にも最適。組み立ても3ステップで簡単。収納コンパクト専用バック付きで持ち運びもらくらく。カラーバリエーションも豊富
あらゆるシーンでマルチに活躍するアウトドアセットです。
仕様完成品
材質テーブル:ポリプロピレン、チェア:スチール(粉体塗装)、ポリエステル
質量(kg)テーブル:3.5、チェア:3(一脚あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×45×50、チェア:79×57×83
通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンテーブルセット。ガーデン用テーブル1卓、チェア2脚の3点セット。ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。高い耐久性とキレイな木目が特徴の木材。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。チェアは通気性が良くサラサラとした質感のメッシュ生地。撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。アーム操作で、背部は7段階にリクライニング調節可能。チェアは簡単に折りたたみ可能。ガーデン用テーブル天板にはパラソルホール付き。アームやテーブルの角を丸く加工するなど、お子様のいる家庭でも安心して使っていただけるよう細部までこだわった安心設計。
用途ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイスト、キャンプ、バーベキューなどに。ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
仕様背部リクライニンブ:7段階
セット内容テーブル×1、チェア×2
材質天然木(マランティ)
質量(kg)テーブル:9.5、チェア:8.5
色ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×735、チェア:595×625-915×790-925
座面高さ(mm)400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×15×790
組立時間30-40分
穴径(mm)パラソルホール:40
商品タイプ組立品
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンテーブルセット。ガーデン用テーブル1卓、サイドテーブル1卓、チェア2脚の4点セット。ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。高い耐久性とキレイな木目が特徴の木材。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。チェアは通気性が良くサラサラとした質感のメッシュ生地。撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。アーム操作で、背部は7段階にリクライニング調節可能。チェアは簡単に折りたたみ可能。ガーデン用テーブル天板にはパラソルホール付き。便利に使えるサイドテーブル付き。アームやテーブルの角を丸く加工するなど、お子様のいる家庭でも安心して使っていただけるよう細部までこだわった安心設計。
用途ガーデンテーブル、ガーデンチェア、サイドテーブルとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイスト、キャンプ、バーベキューなどに。ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
仕様背部リクライニンブ:7段階
セット内容テーブル×1、サイドテーブル×1、チェア×2
材質天然木(マランティ)
質量(kg)テーブル:9.5、チェア:8.5、サイドテーブル:4
色ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×735、チェア:595×625-915×790-925、サイドテーブル:445×445×440
座面高さ(mm)400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×15×790
組立時間30-40分
穴径(mm)パラソルホール:40
商品タイプ組立品
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ