21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様で好評なシングルスプリングのキューティクルニッパー! 保管、持ち運びに便利な透明キャップ付き。
質量(g)69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13 刃先(mm)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,690 税込6,259
当日出荷

かたい角質もらくらくカットできる、女性が使いやすいコンパクトサイズの甘皮用ニッパー。
アズワン品番65-1219-73
1セット
3,190 税込3,509
8日以内出荷

2個セットだから車内いっぱいに香り広がる。まんまるクリアカラーのボディにキラリと光るロゴがかわいい、エアコンルーバー取付タイプ。
シリーズキュー 取付エアコン取付
1セット(2個)
969 税込1,066
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼 質量(g)74 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×127×13 アズワン品番65-1220-38 松吉医科器械コード24-2631-00
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

人気アイテムCN-1のクロムバージョン 手に馴染むクロム仕上げ ワンランク上の輝きと滑らかさを
刃先(mm)4.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×180×13 質量(g)63
1本
5,590 税込6,149
5日以内出荷

痛くて気になるささくれや、小爪のカットに最適です。 5mm幅の小さな刃が細かなカットに便利です。
トラスコ品番137-3588 材質刃部:刃物鋼・クロームメッキ仕上、テコ:鉄・クロームメッキ仕上、ヤスリ:ステンレス特殊加工、キャッチャー:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)70 質量(g)19
1個
599 税込659
当日出荷

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃 材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂 刃長約15mm 全長(mm)124 アズワン品番8-5801-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

切れ味が良いスリムな刃先は初心者の方にも扱いやすい約5mm。キューティクル付近の繊細な作業が可能です。安全に作業ができるよう、作業箇所が見やすくカーブした設計のスリム刃。プロ仕様のシングルスプリングを採用。刃の開閉がなめらかでより繊細にコントロールができます。
材質本体: ステンレススチール、キャップ・スプリングの黒いキャップ:ポリエチレン 質量(g)59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×152×12 刃先(mm)5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

マルト長谷川工作所ネイルニッパー
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。 ストレート刃クリアケース付き。
全長(mm)120 材質特殊ステンレス鋼
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170 材質ステンレス
1個ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品仕上げやすり(105mm) 材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V字刃で甘皮を美しくカット。サビにくいステンレス製。
仕様●パッケージサイズ:155×45×10mm●重量:9g アズワン品番65-8921-54
1個
359 税込395
8日以内出荷

余分な甘皮やささくれを押し上げてカットする甘皮用トリマー。 爪の印象UP!ささくれのお手入れに。
使用方法1.甘皮を十分に柔らかくした後プッシャーで優しく押し上げます。2.押し上げた甘皮にV字カッターを軽く当て、すべらせるように切ります。※切りすぎないよう少しずつカットしてください。 材質ステンレス、ポリスチレン
1個
499 税込549
当日出荷

材質ステンレス 全長(mm)120 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000056 松吉医科器械コード05-2555-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

数多くのスペシャリストに愛用されているスイスRUBIS社製のハサミです。
仕様オートクレーブ可 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,049 税込5,554
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。 巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。 エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。 圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!
セット内容爪切り、専用安全キャップ 材質ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×125×19 アズワン品番65-0837-41
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

巻爪用のカッターです。
仕様オートクレーブ可 材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)130
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)138 トラスコ品番853-5191 質量(g)100 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)14 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品ヤスリ 材質ステンレス 全長(mm)125 アズワン品番7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷