M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品CS-04-08(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品CS-06-12(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)10
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSC-2020-4
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.41/個
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途樹脂板取付け用
材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
質量(g)A.112/本 B.55/本
RoHS指令(10物質対応)対応
AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)120
幅(mm)120
奥行(mm)117
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSC-3030-6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSR-2020-4
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.421
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)155.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65
サービス分類オーダー・加工
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-5・調色
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5(205)
質量(g)107
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
BARTH ブラケット HA-30 は、loco キューブ用で、35 mm DIN レール取り付けセットです。すべての loco キューブミニ PLC、モーション、インターフェイスに適しています。すばやく簡単に前面に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:locoube R ミニ PLC●範囲:HA-30
アズワン品番65-7301-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.4
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.5
取付壁面(上・下向き取付)専用
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途屋内外における金属対象物の安定検出
接続方法4ピンM12コネクタ
保護等級IP68/69K
材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド
使用周囲温度(℃)-25~+85
応答周波数(Hz)100
材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド
ハウジング(mm)□40×40
出力形式NO + NC 2出力
関連キーワード
1
2
次へ