寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)10
キャスターなし鍵番号:101~110
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
カラー扉がおしゃれでスタッキング可能な省スペースロッカー!
仕様完成品、配線穴あり、連結金具付き
材質スチール
質量(kg)6
タイプ1人用
人数1人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×350
鍵シリンダー錠×2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×450×350
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)360×420×320
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
そのままでも、重ねても、組み合わせても使える収納ボックスシリーズ。別売りのシェルフに組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身。扉式なので、細かなモノをすっきり隠す収納。扉の開く向きは、左右選択可能。扉の開閉はマグネットでサポート。3個まで積み重ね可能。中には可動式の棚板1枚付属(3cm間隔、5段階調節)。プラスドライバーをご用意ください。
用途扉付き収納として。おうちスッキリシェルフ対応。 おうちスッキリシェルフ 扉付き 目隠し 整理収納 小物整理
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)5
耐荷重(kg)天板・棚板・底板各3、全体9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×39
組立時間約30-40分
奥行き(cm)31.5(取っ手含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×23×(全体)36/(棚中央時)下18 /上16.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:36×23.5
間口(cm)扉:32.5×34.5
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
仕様完成品
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×440
人数1人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)233×358×360
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×400×440
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に
材質ポリプロピレン
仕様アロン分別ボックスA4(カギ付き)
トラスコ品番128-4441
質量(kg)1.11
エコマーク認定認定
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)28.5×41.2×22.2
エコマーク認定番号17 112 121
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
雑貨や衣類の収納に最適
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
ハンドル付きで取り出しやすい
中身を記入できるネームプレート付
材質本体:紙、ハンドル金具・角金具・縁金具・ネーム金具:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)30.5×28.5×13.5
棚板厚さ(mm)13
関連キーワード