8,870件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4 保留粒子径(μm)1 ろ過速度特に遅い 厚さ(mm)0.17 灰分0.00006g
1箱(50枚)
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

備考4~31フクム 規格エルボツキ 部品名称キリカエノズルクミタテ 関連資料(1MB) 図解NoKBM-500D センタノズル部品_No.3
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

備考4~20フクム 部品名称キリカエノズルクミタテ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.73MB) 図解NoKBM-500D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、KBM-500D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、KBM-500D 付属品部品_No.21
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

規格9~12フクム 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoG-4S 付属品部品 キリカエスイッチクミタテ_No.8、BSA-420JES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JDESG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JAW ノズル関係 切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JW ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.25、BSA-420JDESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品2部品_No.8、BSA-420JDASH ノズル関係 切替スイッチ部品_No.8、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.8、BSA-411CS 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.8、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 付属品 部品_No.8、BSA-420JASG G-3 G-3関係 付属品部品_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.25など
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キリニツプル
部品名称キリニツプル 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.46MB) 図解NoVSM110-15K 薬液配管部品_No.57、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.57、VSM110-15 薬液配管部品_No.55、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.14、VSM110-15S 薬液配管部品_No.57
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フリキリパッキン
部品名称フリキリパツキン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シキリバン
備考※~2009年12月 規格GEOL00100001 部品名称シキリバン 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.14、SSA-α603 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.11、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.14、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.14、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.14、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.11、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1003 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S610 -1 薬剤タンク部品_No.14、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.11、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α1003-1 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S610VT -1 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1310L 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603MA-1 薬剤タンク部品_No.14
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

備考6~8フクム 部品名称キリナシノズルクミタテ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.6MB) 図解NoBSA-950シリーズ オプション ノズル関係部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.5、BSA-651 951シリーズ オプション1 ノズル関係部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ オプション ノズル関係,タコメータ部品_No.5、BSA-535 シリーズ オプション ノズル関係部品_No.5、BSA-650シリーズ オプション ノズル関係部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.5、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ オプション ノズル関係、タコメータ部品_No.5
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フリキリパッキン
部品名称フリキリパツキン 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.29MB) 図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.29、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.36、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.35、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.29、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.35、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.30、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.26、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.29、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.33、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.29、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.26、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.33、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.34、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.36、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.26、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.36など
1個
285 税込314
7日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フリキリパッキン
部品名称フリキリパツキン 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.9MB) 図解NoMRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS2501 本体部品_No.32、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.29、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.29、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.30、MS2502 本体部品_No.28、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.30、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS201EA 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.29、MS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.29、MS-130D 動力噴霧機部品_No.30
1セット(5個)
699 税込769
7日以内出荷

水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料※単品カタログ(0.32MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約139 質量(g)250 吐出量5.6/1.0(L/MPa) 全長(cm)78
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

1本
7,898 税込8,688
当日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。直線刃 Mサイズ。
仕様●パッケージサイズ:140×50×24mm●重量:47g アズワン品番65-8923-04
1個
479 税込527
8日以内出荷

部品名称モードキリカエスイツチ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 図解NoMNC-100B デンソウハーネス部品_No.4、MNC-101B デンソウハーネス部品_No.4、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.4、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.4、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.4、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.4、MDC-130 デンソウハーネス部品_No.4、MDC-130B デンソウハーネス部品_No.4、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.4、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.4
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162 質量(g)320 吐出量7.1/1.0(L/MPa) 全長(cm)101
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)フリキリパッキン
部品名称フリキリパツキン 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.3MB) 図解NoBSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.30、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.31、BSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.31、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.30、BSM-1265SLT 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.30、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.30、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.30、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS3000G BSA-3000C-W部品_No.31、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.31など
1個
285 税込314
7日以内出荷

扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4 ノズルN-KA-10RR 散布幅(m)約0.70 質量(g)18 取付ねじG1/4 全長(cm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷