一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。
トラスコ品番135-4729
全長(mm)152
質量(g)100
最大切断径(Φmm)1.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。
ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。
★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!
用途ホースの保護用
材質NR
色黒
使用環境温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類その他プライヤ
寸法(mm)115
仕様ソフトカバー・バネ付
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。
トラスコ品番390-1629
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400
質量(kg)23
適合ワイヤ径(Φmm)12~16
高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器
付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き
適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ
トラスコ品番816-3268
色オレンジ
材質(本体)ABS
ピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)
太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ
全長(mm)112
質量(g)70
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)古美9ピン1.0
サイズ(mm)110
切断能力(Φmm) 軟銅線1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。ウレタンホース接続のナットに代わり、組み合わせて使用します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)110
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)55
寸法A(mm)110
寸法D(mm)6
寸法B(mm)15.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。
曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。
IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に
誤って曲げてしまったICピンの修復に
不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に
種類その他
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
フローティング
用途タダ巻きでOK!初心者にオススメ。 スローリトリーブでも小気味よく派手なアクションで魚にアピールします。シャロータイプなので根掛かりしにくく、いろいろな状況で活躍します。
寸法(cm)4.4
自重(g)7.5
優れたバランス設計が生み出す抜群のアクション
用途超低速から超高速リトリーブまでバランスとアクションを崩すことなくスイミング可能。 固定重心ながらも安定した飛距離を約束。 確実に水を捉えるリップ設計によりロッドアクションのレスポンスがよく連続トィッチ&ポーズなどの動作も得意。
仕様潜行深度:1-1.5m
長さ(mm)(ボディのみ)60
質量(g)約7
タイプSP
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!特徴的なシミーフォールと手にしっかり伝わるワイドアクションをオリジナルサイズから継承。マイクロ化ゆえのハイピッチアクションと相まって、より洗練された「釣れる巻き心地」を実現しました。スピニングタックルやベイトフィネスタックルで投げて巻くだけ。それが最も効果的なメソッドですが、それをベースに状況に応じてアレンジしてみてください。また、極小スケールでのディティールのつくり込みは、オブジェとしての存在感を際立たせています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】14
全長(mm)40
自重(g)7
グリーンマーク認定
キレのあるウォブリングアクションでシャローエリアを攻めきる!初代チーラのアクションをよりパワフルにバージョンアップさせ、さらに40ミリにダウンサイジングしました。ハイピッチワイドアクションを発生させ、手元に「良い釣れる巻き感」が伝わります。ウェイト固定モデルですが十分な飛距離が出せるようセッティングされています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):12
全長(mm)40
自重(g)5
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】6 【後】8
全長(mm)57
自重(g)14
グリーンマーク認定
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】3 【後】3.5●ダブルウィローリーフ
サイズ13g
グリーンマーク認定
<驚くほど飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディ―デザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。
用途HUスタッフのボンバーがHU-70のリップを手曲げしたことから「ボンバーチューン」が始まりました。水面直下から約30cmがターゲットレンジ。HU最大の特徴である飛距離も抜群です。
仕様潜行深度:30cm
質量(g)約8.6
タイプF
<飛ぶ!>強風時や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。
用途巻くだけではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様潜行深度:1.5m
質量(g)約9.5
タイプF
コンパクトボディ・ウエイト表示&FECOエコタックル認定商品・オリジナルダブルフック・バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ
用途筋肉の鎧を身に付けた。リトルマックス進化形。 「キング・オブ・メタルバイブ」リトルマックスを筋肉の鎧で武装したリトルマックスTGマッスル。そのオリジナル・リトルマックスと全長は同じままヘビーウエイト化することで遠投性能が劇的に向上。飛距離が要求されるオカッパリやハイプレッシャーフィールド、さらには、メタルバイブの出番となる晩秋から冬場に多い強風下での使用感が大幅にアップしました。 しかし、高比重マテリアル採用によるTGマッスル化の真の目的は、フォールスピードをさらに速くすることにあります。水温低下中や極寒期におけるリトルマックスのリアクションバイト誘発能力は、もはや誰もが知るところ。しかし、コンパクトボディ&ヘビーウエイト化によりさらなるスピードを手に入れたTGマッスルは、オリジナルを超える強烈なリアクションバイト誘発能力を発揮。オリジナル・リトルマックスでは獲れなかったバスを反応させることが可能になりました。 もちろん、そのフォールスピードアップにより、一般的にスローで時間が掛かるディープの釣りでも速い展開が可能になります。さらには、そのウエイトを利用することで根掛かりが外しやすくなるという副産物を生み出しました。筋肉の鎧を身に付けたスモールボディ。究極のリアクション・メタルバイブ。リトルマックス進化形、リトルマックスTGマッスル。その恐るべき能力を実感してください。
全長(cm)5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1
フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:8~12lb.
自重(oz)1/2
前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品
用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。
自重(g)14
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8
フックサイズ#1
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムベイトロッド Line:10~14lb.
タイト&ハイピッチアクション!SRと比べ延長されたリップは、潜行深度アップと更なるタイト&ハイピッチアクションを実現しました。その為、一段深いレンジに素早く潜行。バスのプロダクティブゾーン内で逃げ惑う小魚の様なアクションを演出し、捕食スイッチを刺激します。また、その特性からリッピングテクニック(ロッドワークによるストップ&ゴー)にも適しており、巻くだけではない多彩な誘いでバスのバイトを誘発できます。<重心移動システム>初代と同様に「よく飛ぶ」こともG.C.ミノーの特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。*Isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)75
自重(g)5
グリーンマーク認定
ランダムダートで口を使わせるジャークベイト!G.C.ミノーに次ぐミドルサイズ(89mm)ジャークベイト。アクションは元より、基本コンセプトから異なるこのミノーは「出来の良くないミノー」から偶然に生まれました。気室容積を前方に集中させ不安定なバランスを身上とし、ジャークやトゥイッチアクション時に内部ウェイトが前後へランダムに移動することで水中でバランスを崩し、死にかけた小魚を演出します。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)89
自重(g)7
グリーンマーク認定
前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品
用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。
自重(g)10
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#8
フックサイズ#2
推奨タックルRod:<ベイト>ライト~ミディアムライト<スピニング>ミディアムライト~ミディアム Line:<ベイト>8~12lb.<スピニング>PE0.6~0.8号/リーダー8~12lb.
バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック
用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。
全長(cm)5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1
フックサイズ<ダブルフック>フロント:#6・リア:#6
推奨タックルRod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.
自重(oz)3/8
アメミノーがG.C.ミノーになった!!小型ながら抜群の飛距離を生み、独特のハイピッチタイトウォブリングアクションが多彩なターゲットを魅了する「海太郎アメミノー55」をベースに、ウエイトやフックサイズ、カラー、有効レンジをバスフィッシングに最適化。コンパクトサイズ+ベイトフィッシュライクなハイピッチタイトウォブリングアクションでバスを魅了します。スピニングタックル、ベイトフィネスタックルで誰でも「気持ちよく」扱えるルアーに仕上がっています。 <サイズ比較>(上)G.C.ミノー55SR-F、(中)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <重心移動システム>「よく飛ぶ」こともG.C.ミノー55の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 *isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】12
全長(mm)55
自重(g)4
グリーンマーク認定
ロングキャスト・ファストリトリーブ・ハイピッチアクション!初代G.C.クランクのボディとリップを新設計し、42ミリボディに仕上げました。超ハイピッチなワイドアクションが最大の特徴で、ロッドポジションで潜行深度を調整しながらタダ巻きするのが最も効果的な使い方です。潜行深度は約1.5mですが、竿を立ててより浅いエリアをファストリトリーブで使用するのも効果的です。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):8
全長(mm)42
自重(g)6
グリーンマーク認定
バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック
用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。
全長(cm)4.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1
フックサイズ<ダブルフック>フロント:#8・リア:#8
推奨タックルRod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.
自重(oz)1/4
<かつてない強波動系サスペンドミノー>強風、濁り、低水温。シビアなコンディションに照準を合わせた強波動系ジャークベイト。より遠方を狙い撃つ為マグネット式重心移動を採用。水を多くかき回し手元への操作感を向上させるスリットボディ。通常のミノーと呼ばれるルアーの中でも強風や濁りなど、ルアーをアピールしたい場面に強く、かつ低水温、シビアなコンディションでもバスに気付かせ口を使わせることが可能。高速リトリーブでの使用、ハンドル4回転&ステイ3秒のストップ&ゴー、トゥイッチでも大きく首を振りどれだけ激しくロッドを振っても糸絡みしないストレスフリー設計。一日の中でストレスの無い釣りが成立し、キャスト数が増えることでバスをキャッチする確率を高めます。水平に設定した姿勢はアクションを止めた際に上を向いて逃げようとする小魚をイミテート。同時に潜りすぎを抑え、一定レンジを引き続けることを重視した設定。通常使用はもちろんですが「風の吹いたタフコンディション」にどんぴしゃりとくるミノーです。
用途<Recommend tackle>*6~6.10フィートのM~MHクラスベイトロッド(張りのある硬めのロッドでよく動きます)。 *フロロカーボンライン12~14lbs.
仕様潜行深度:1.5-2m
長さ(mm)(ボディのみ)111
全長(mm)125
質量(g)約17
タイプSP
フックサイズ標準(前・後):#6・#6
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】5 【後】6
全長(mm)67
自重(g)20
グリーンマーク認定
リフティングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・イレギュラーアイ・フックアイ
用途前人未到のスポットへ。驚異の遠投性能が未体験ゾーンを直撃。 リトルマックスヘビーウエイトチューン。特筆すべきはその超遠投性能。陸っぱりで誰もが届かなかった未体験ゾーンを楽々攻略します。リトルマックス・オリジナルサイズの「釣れる力」はそのままに、最適なウエイトバランスに再設計。シリーズ共通のマックスなバイブレーションがただ巻きやリフト&フォール、ハードジャーク等でビッグバイトを誘発します。
全長(cm)6.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1
フックサイズ<ダブルフック>フロント:#4・リア:#4
推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:フロロカーボン12~20lb. or ナイロン12~20lb.
自重(oz)1
リフティングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・イレギュラーアイ・フックアイ
用途前人未到のスポットへ。驚異の遠投性能が未体験ゾーンを直撃。 リトルマックスヘビーウエイトチューン。特筆すべきはその超遠投性能。陸っぱりで誰もが届かなかった未体験ゾーンを楽々攻略します。リトルマックス・オリジナルサイズの「釣れる力」はそのままに、最適なウエイトバランスに再設計。シリーズ共通のマックスなバイブレーションがただ巻きやリフト&フォール、ハードジャーク等でビッグバイトを誘発します。
全長(cm)5.8
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1
フックサイズ<ダブルフック>フロント:#4・リア:#4
推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:フロロカーボン12~20lb. or ナイロン12~20lb.
自重(oz)3/4
前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品
用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。
自重(g)28
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#6
フックサイズ#1/0
推奨タックルRod:ミディアムヘビー~ヘビーベイトロッド Line:12~16lb.
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ