187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1560 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゴールデンスターGS 芝刈機お手入れセット
芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番868-2552 セット内容万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋 材質コンパウンド:金剛砂
1セット
5,098 税込5,608
7日以内出荷

電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)10~50 トラスコ品番452-9880 長さ(mm)980 幅(mm)410 質量(kg)15.3 高さ(mm)800 刃形リール式5枚刃 材質(刃)特殊刃物鋼
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

立ったままでの作業ができます
用途波刃で草の引っ掛かりが優れている。 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。 全長(mm)1340 質量(g)700 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)210
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番868-2903
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

12本爪で芝生の「サッチ(刈りかすなどの層)」を取り除きます。伸縮柄なので使いやすい長さに調節可能です。
長さ(mm)770~1338 幅(mm)300 全長(mm)770(柄部740~1300伸縮式) 柄長さ(mm)740~1300 材質(刃)刃物用鋼 アズワン品番64-8371-55 メーカー商品コード195-1446
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。 仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚 付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ 質量(kg)約55 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130 動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L) 能力(Φmm)粉砕:約40 出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具 幅(mm)(パンチ)180 全長(mm)830 質量(kg)1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
欠品中

ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。 付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋 質量(kg)約28.5 出力(W)1500 容量(L)収集ボックス:60 電源(V)100・50/60Hz 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930 電源コード(m)(本体コード)約10 能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合) 定格時間連続 材質(ブレード)特殊鋼ギア刃 安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類手動式(半自動式) 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 材質(ポンプ部)ポリプロピレン 材質(タンク)ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番868-2975 材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。芝生のエッジ、境界部分のカットに。芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)480 幅(mm)100 高さ(mm)25 材質(刃)刃物用鋼
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)7.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1645 爪数18 質量(g)1100 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール 先幅(mm)210~400
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

園芸機器に絡みついて草や泥を落す便利な万能鎌 ステンレス製
用途芝刈機などに付いた汚れ・ゴミを落とす際に。 全長(mm)224 質量(g)約68 刃渡り(mm)60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

耐久性約5倍!(メーカー比)。高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!。刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
用途刈払機のボルトの保護に。 仕様70mm×Φ8・Φ7兼用 材質ステンレス 穴径(Φmm)約70 外径(Φmm)約17
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!。簡易の腰パットとして。着脱が簡単!。【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー 材質ポリエステル 本体寸法 直径(mm)約300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番858-5902
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

畦草・土手の雑草。
刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番759-1161 質量(g)474 外径(Φmm)230 刃数(p)8
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの 草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280 質量(g)360 刃渡り(mm)120
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

R状のステンレス刃で収穫作業の効率アップ。葉菜類、根菜を切るのに便利な包丁です。農作業や収穫にも。
用途葉菜類、根菜を切るのに。 材質ステンレス 全長(mm)270
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
用途庭木のお手入れに。 全長(mm)約235 質量(g)約150 使用目的庭木の手入れ 切断対象庭木 刃渡り(mm)50
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200 最大切断寸法(mm)15 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽くて強いカラフルな鋏ケース!引っ掛け金具付き
全長(mm)200 グリーン
1個
999 税込1,099
当日出荷

R状のステンレス刃で収穫作業の効率アップ。
用途根菜・葉菜類等の収穫用。 全長(mm)255 刃渡り(mm)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります
適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ 全長(mm)770
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
819 税込901
当日出荷

押さえのでっぱりをなくした防草用に最適
用途防草、マルチの押さえ用具 材質4ミリメッキ鋼線 直径(Φmm)65 線径(Φmm)4 全長(cm)20
1個(10本)ほか
519 税込571
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット 前キャッチャー式芝刈機専用 キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット
内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー
1個
719 税込791
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

手動式芝刈機20cm用になります バーディーモアー用になります GSB-2000N、GSB-2000NDXこのシリーズより大きい物は対応外になります ポリエステル(撥水機能付)裾は紐でくくれるようになっており、大切な芝刈機を風雨・ほこりから守ります ハンドルは立てたまま被せる事が可能です
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)680×1440
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

手動式芝刈機25cm用になります 大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー!底部には強風によるめくれ防止の絞りヒモ付き 手動式芝刈機25cmサイズの機種対象になります 専用サイズになりますので、更にしっかりフィット致します
材質ポリエステル(撥水剤塗布) 濃紺 幅×長さ(mm)410×1570
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高級感溢れるブリティッシュグリーン。面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」。ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。 質量(kg)10.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時) 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

デサッチャー用デルタリール デサッチャー用デルタリール(GDT-351用)オプション(交換用リール) 根切り作業を行う事で、根の発育を促進致します
仕様T-351用
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)185 最大切断寸法(mm)10 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)10
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷