保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。
独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。
色マットブラック
セット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂
エコマーク認定認定
長さ(cm)(箸)19.5
エコマーク認定番号10 146 010
温かいごはんとスープで、お弁当をしっかりした食事として楽しむステンレスランチジャーは、スープ容器がついていて、温かいごはんとスープを一緒に楽しめます。ごはん容器、スープ容器、おかず容器と、ストラップのついた保温容器、ハシ、ハシケースのセットです。おいしさの仕組みごはんとスープはあたたかく保温、いたみやすいおかずは常温でキープ。冷たいメニューにも! 冷たいメニューも食べごろ温度でおいしさキープ。電子レンジ対応の容器内容器は電子レンジに対応(フタははずしてください)。保温容器は丸洗いOK! 保温容器は丸洗いもでき、衛生的です。(水中に放置しないでください)。食器洗い乾燥機対応内容器、ハシ、ハシケースは食洗機に対応して、お手入れも簡単です(保温調理器は食洗機に入れないでください)。持ちやすいストラップ保温容器本体には持ちやすいハンディ&ショルダーストラップがついています。たっぷり入ってコンパクト! 1膳×3.8倍(約1.6合)対応(1膳=約0.2Lの場合)
材質保温容器本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温容器フタ・おかず容器・ごはん容器・スープ容器/ポリプロピレン、パッキン/シリコン、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂
質量(kg)約1.0
色ミッドナイトブルー
容量(L)おかず容器/0.4、ごはん容器/0.75(炊く前のお米の量/0.29(約1.6合))、スープ容量/0.3
エコマーク認定認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×230
保温効力(℃)70以上(6時間)
エコマーク認定番号10 146 010
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
スープジャーも容器も食洗器対応!真空断熱構造で美味しい温度を長くキープできるスープジャーと、ごはんやおかずを入れられる容器に断熱構造の専用ポーチがセットになりました。専用ケース背面にはフードコンテナスプーン、スプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付きでスマートに持ち運べます。また洗濯機使用ができるので気持ちよくご使用いただけます。
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
質量(kg)0.4
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 010
かわいいキャラクターデザインのスープジャー
ステンレス製魔法びん構造でおいしい温度をキープ
使いやすい300mlサイズ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
容量(mL)300
エコマーク認定認定
本体質量(g)300
寸法(cm)9.5×9.5×11
保温効力(℃)53以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
口径(Φcm)7
エコマーク認定番号10 146 010
A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント。従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙。オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリント。カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル。液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載。 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応。 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2
商品タイププリンター
シリーズSatera
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388
本体質量(kg)約25(カートリッジを除く)
電源AC100V、15A、50Hz/60Hz
使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと)
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降)
付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。
最大解像度プリント:9600dpi相当
動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm)
メモリー2GB
エコマーク認定番号21155004
ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3
印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分
給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚
排紙容量フェイスダウン:200枚
消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1
エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A)
色白
仕様256階調
インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
関連キーワード