寸法L(mm)300
材質S45C
長さL(mm)300
規格新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー
材質S45C(新JISキー)
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状長キー
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格新JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2016,2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018,2019)
1個
¥8,888
税込¥9,777
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012)
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-030
寸法(mm)【L1・L2】11
形式ALS-Y
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)35
寸法E(mm)13
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-020
寸法(mm)【L1・L2】10
形式ALS-Y
寸法S(mm)1
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-030
寸法(mm)【L1・L2】11
形式ALS-B
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)35
寸法E(mm)13
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-030
寸法(mm)【L1・L2】11
形式ALS-R
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)35
寸法E(mm)13
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-020
寸法(mm)【L1・L2】10
形式ALS-R
寸法S(mm)1
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Rタイプ
1個
¥2,736
税込¥3,010
10日以内出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573CD-80
先端形状六角
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573-80
先端形状六角
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573LA-80
先端形状六角
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格旧JIS規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573KD-108
先端形状ボールポイント
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573KF-108
先端形状ボールポイント
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA683AH
先端形状六角
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。
1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。
2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。
3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。
4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に
材質スチール
部品名称キー
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB)
図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)ピストン,クランクシャフト部品_No.8、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(~2008年5月)部品_No.11、MGA182 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.8、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(2008年6月~)部品_No.8、MGA210 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.11、MGA212 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.11、FC420V ピストン,クランクシャフト部品_No.15、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト2部品_No.8、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト部品_No.11
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2
高さh(mm)2
公差幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)6~8
高さ公差(mm)0/-0.025
幅公差(mm)0/-0.025
面取c(mm)0.16~0.25
部品名称キー
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.14MB)
図解NoSSA-アルフア1005VT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.8、SSA-F617MAT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.6、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-α1004 オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.6、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.8、SSA-F617VT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.6、SSA-アルフア605MA カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.6、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-G1010 エンジン(オイルポンプ・カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.12、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.8、SSA-α1004MA カム軸,アイドル軸,フューエルカム軸,ガバナ軸部品_No.6など
1個
¥105
税込¥116
7日以内出荷
大理石調TPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
部品名称キー
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.56、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.7、MSA515R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA615R8CG-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
レザー調TPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ