73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状ストレート型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


形状ストレート型 タイプΦ12丸パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ネジ型 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ- 規格ベンダID:834(0x342) 保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式標準ケーブル2m 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA)16以下 通信方式IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-40~85 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護装備 動作モード接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m)2000以下 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95 伝送速度(Kbps)COM3 (230.4) 時間(ms)最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回 デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプNPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SVタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LXタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力 検出距離(m)0.2~9 最小検出物体(mm)Φ25
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304 シャフト径(Φmm)12 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
968 税込1,065
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所 CADデータあり
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状ストレート型 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t) その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット 取付共用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式単体型式:FW-H07(センサヘッド)・FW-V20(デジタルアンプ) ケーブル長(m)2 検出距離(mm)150~700 メーカーキーエンス
1個
70,000 税込77,000
24日以内出荷

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm)2 材質SUS304 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SYタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSBX-1S センサブラケット(光電センサ用)センサボックス 岩田製作所 CADデータあり
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)34×37×47 質量(g)118 タイプセンサボックス 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSBX-2S センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本 材質SUS304 厚さ(mm)2.0 質量(g)99 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット
759 税込835
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)68 タイプバンブラV 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状L型 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩田製作所センサブラケット
RoHS
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。キーエンス社PR-Fシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所センサブラケット
RoHS
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。キーエンス社PR-Mシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所 CADデータあり
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質SUS304 厚さ(mm)3.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) シャフト寸法(mm)Φ12 目盛(シャフト)レーザーマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状L型 目盛(シャフト)レーザーマーキング 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプCZ-CXタイプ 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LYタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SYタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SXタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)